Page 947 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 947

Amoladoras - pulidor | Plegado máquinas
Aserradora de aluminio
Plegadora
Dobladora en ángulo de alto rendimiento. La hoja superior está segmentada y los segmentos pueden extraerse. La pieza de trabajo se sujeta accionando un pedal, por lo que ambas manos quedan libres. La plegadora está equipada con un cilindro y la hoja inferior es ajustable, lo que facilita ampliamente el plegado de chapas metálicas. Diseño según los estándares europeos.
Características:
Hoja superior segmentada.
Cilindros a ambos lados.
Pedal.
Regulación de altura de alta precisión. Hoja inferior ajustable.
Capacidad de doblado
1500 x 1,5 mm
Machine Dimensions W x H x D
1700 x 710 x 1270 mm
Maximum Bending Angle
135 °
Peso neto
360 kg
Aserradora de aluminio para uso frecuente (continuo). El sistema neumático de control permite el aserrado automático. Junto con ello, las abrazaderas neumáticas horizontales tipo estándar hacen que esta aserradora sea ideal para un uso flexible en talleres y líneas de producción. Unidad de lubricación por vapor de aceite para resultados óptimos de aserrado. Altura regulable de la hoja de sierra. La aserradora viene equipada con una hoja de sierra TCT y una pistola de aire comprimido. Características:
Aserrado automático.
Sujeción neumática doble.
La hoja de sierra sobresale por encima de la parte inferior.
Hoja de sierra de metal duro.
Velocidad de aserrado regulable.
Tope de longitud.
Sistema de lubricación y reductor.
Nebulizador.
Pistola de aire comprimido.
Tensión: 400 V
Código de Pedido
C6825319
Número de modelo
HU 15 ES 1500
Precio Ud. €
3305,63
Curvadora hidráulica de tubos
6
Motor Power
3 kW
4 kW
Packaging Dimensions L x W x H
900 x 1000 x 1400 mm
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
400 x 50 mm
500 x 50 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
160 x 70 mm
145 x 120 mm
Sawing Capacity 45° Round
115, mass. 80 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 45° Square
100, mass. 70 mm
120, mass. 85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
250 x 85 mm
300 x 125 mm
Sawing Capacity 90° Round
130, mass. 90 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 70 mm
150, mass. 85 mm
Velocidad
3000 rpm
3000 rpm
Código de Pedido
C6825351
C6825352
Número de modelo
TL 400 A
TL 500 A
Precio Ud. €
8063,58
9399,80
Curvadora hidráulica de tubos. Idónea para curvar tubos con diámetros de 3⁄8”, 1⁄2”, 3⁄4”, 1”, 5⁄4”, 6⁄4”, 2”, 21⁄2”, 3”. Manejo fácil y funcionamiento suave.
Características:
Incluye 6 segmentos.
Soporte incluido. Fabricada en Europa.
Código de Pedido
C6825332
Número de modelo
XOTR 90 S
Precio Ud. €
1677,00
Max Piston Stroke
200 mm
Peso neto
140 kg
Presión, máxima
50 bar
Máquinas estáticas
933
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
189996
191062
191061


































































































   945   946   947   948   949