Page 946 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 946

Amoladoras - pulidor
Aserradora de aluminio
Aserradora portátil de aluminio para uso frecuente. Equipada con un sistema manual de sujeción. La hoja de sierra sobresale por encima de la parte inferior. Soporte opcional. La aserradora se suministra con una hoja de sierra de Widia premontada. Fabricación europea y larga vida útil. Disponible también para tensión de 400 V (no de art. 16870).
Aserradora de aluminio
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
600 x 450 x 550 mm
Saw Blade Dimensions
300 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
75 x 45 mm
Sawing Capacity 45° Round
80 mm
Sawing Capacity 45° Square
60 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
120 x 50 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
85 mm
Velocidad
3000 rpm
6
Características:
Control manual.
Con tope.
Pantalla protectora de Lexan. Tensión: 230 V
Código de Pedido
C6825305
Aserradora de aluminio para uso frecuente, con tope posterior ajustable para mayor capacidad, 2 botones de seguridad y altura regulable de la hoja de sierra. Control neumático que permite un serrado automático. Ideal para uso flexible en talleres; corte de ingletes a izquierda y derecha, rápidamente ajustable mediante la mesa
de rotación libre; zona de aserrado completamente cubierta para una protección máxima del operador. Unidad de lubricación por vapor de aceite para resultados óptimos de aserrado.
Características:
Aserrado automático.
Sujeción neumática doble.
La hoja de sierra controlada neumáticamente sobresale por encima de la parte inferior.
Hoja de sierra de metal duro.
Velocidad de aserrado regulable.
Tope de longitud.
Pistola de aire comprimido.
Sistema de lubricación y reductor.
Tensión: 400 V
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
350 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
100 x 80 mm
Sawing Capacity 45° Round
105 mm
Sawing Capacity 45° Square
85, mass. 80 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
175 x 75 mm
Sawing Capacity 90° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 95 mm
Velocidad
3000 rpm
Número de modelo
TL 302-2
Precio Ud. €
2758,45
Código de Pedido
C6825346
Número de modelo
TLG 352 A
Precio Ud. €
5629,78
932
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
189994
189995


































































































   944   945   946   947   948