Page 945 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 945

Aserrado máquinas
Aserradora de cinta
Aserradora de cinta semiautomática. Tras sujetar la pieza de trabajo con la abrazadera y arrancar la máquina, el brazo de sierra desciende rápidamente sobre
la pieza de trabajo, el aserrado se detiene, el brazo vuelve a su posición original y la abrazadera se abre. La mesa giratoria patentada se desplaza sobre rodamientos de bola. Sin fugas de refrigerante gracias a una bandeja colectora de virutas de grandes dimensiones. Dispositivo de detección que reinicia el ciclo de trabajo cuando se detecta nuevo material.
Características:
Topes a 0°, 45° y 60° a la izquierda, y a 45° a la derecha.
Abrazadera hidráulica con guías ajustables.
Reducción del ciclo de aserrado gracias al dispositivo de detección de material. Amperímetro.
Presión de aserrado ajustable.
Sistema de refrigeración.
Bandeja colectora de virutas desmontable.
Abrazadera de acción rápida.
Tensión: 400 V
Voltaje
Motor Power
Peso neto
Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
400 V
1,2kW
310 kg
2965 x 27 x 0.9 mm
L: 210 x 200 - R: 170 x 170 mm L: 220 - R: 170 mm
L: 200 - R: 170 mm 140 x 130 mm
140 mm
285 x 210 mm
Máquinas estáticas
240 mm 210 mm 37-74 rpm
Código de Pedido
C6928902
Número de modelo
HU 300 SA-4 Topline
Precio Ud. €
5912,50
Aserradora de cinta
Aserradora compacta y portátil de velocidad regulable. Sin holguras, gracias a su diseño especial y a su rígido brazo de sierra. Fácilmente transportable. Características:
Se suministra con hoja de sierra bimetálica.
Tope para el material de trabajo. 4 pies de goma.
6
Voltaje
Motor Power
Peso neto
Packaging Dimensions L x W x H Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1330 mm 65 x 60 mm
65 mm
45 x 45 mm
45 mm
100 x 90 mm 90 mm
100 mm
30 - 80 Var rpm
Precio Ud. €
446,12
532,13
790,13
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1440 mm 80 x 80 mm
80 mm
50 x 50 mm 50 mm
130 x 125 mm 125 mm
30 - 80 Var rpm
230 V
1,5 kW
30 kg
964 x 457 x 555 mm 13 x 0,9 x 1735 mm 100 x 100 mm
100 mm
65 x 70 mm
70 mm
150 x 140 mm 150 mm
140 mm
35 - 80 Var rpm
Código de Pedido
C6825303
C6825307
C6825311
Número de modelo
HU 85 PB
HU 125 PB
HU 150 PBS
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
931
189997 223872


































































































   943   944   945   946   947