Page 944 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 944

Amoladoras - pulidor
Aserradora de cinta
Aserradora de cinta semiautomática con sistema de refrigeración integrado y selector de 3 modos de funcionamiento: A) aserrado manual; B) descenso del brazo sobre la pieza de trabajo; C) aserrado automático con velocidad de descenso regulable. La mesa giratoria patentada se desplaza sobre rodamientos de bola.
Sin fugas de refrigerante gracias a una bandeja colectora de virutas de grandes dimensiones. La abrazadera se puede desplazar sobre los ejes X e Y. Sistema de control de tensión y rotura de la hoja de sierra. Control eléctrico de apertura de la cubierta de hoja de sierra.
Características:
Topes a 0°, 45° y 60° a la izquierda, y a 45° a la derecha.
Abrazadera de acción rápida.
Palanca de acción rápida.
Avance rápido.
Presión de aserrado ajustable.
Soporte con sistema de refrigeración.
Bandeja colectora de virutas desmontable.
Indicador de tensión.
Aserradora de cinta
Aserradora de cinta semiautomática con sistema de refrigeración integrado y selector de 3 modos de funcionamiento: A) aserrado manual; B) descenso del brazo sobre la pieza de trabajo; C) aserrado automático con velocidad de descenso regulable. La mesa giratoria patentada se desplaza sobre rodamientos de bola.
Sin fugas de refrigerante gracias a una bandeja colectora de virutas de grandes dimensiones.
Características:
Topes a 0°, 45° y 60° a la izquierda, y a 45° a la derecha.
Abrazadera de acción rápida.
Palanca de acción rápida.
Avance rápido.
Presión de aserrado ajustable.
Soporte con sistema de refrigeración.
Bandeja colectora de virutas desmontable.
Indicador de tensión.
Características opcionales: Transportador de rodillos. Sistema de medición.
Tensión: 400 V
6
Características opcionales: Transportador de rodillos. Sistema de medición.
Tensión: 400 V
Voltaje
400 V
Motor Power
1,1/1,3kW
Peso neto
290 kg
Saw Blade Dimensions
2965 x 27 x 0.93 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm
Sawing Capacity 45° Round
L: 220 R: 170 mm
Sawing Capacity 45° Square
L: 200 R: 170 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
140 x 130 mm
Sawing Capacity 60° Round
140 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
285 x 210 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
210 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Voltaje
400 V
Motor Power
1,2kW
Peso neto
310 kg
Saw Blade Dimensions
2730 x 27 x 0.9 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Sawing Capacity 45° Round
200 mm
Sawing Capacity 45° Square
200 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
125 x 125 mm
Sawing Capacity 60° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
270 x 220 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
240 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Código de Pedido
C6928898
Número de modelo
HU 285 C-4 Topline
Precio Ud. €
3600,18
Código de Pedido
C6928901
Número de modelo
HU 300-4 Topline
Precio Ud. €
3972,13
930
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
223867
223871


































































































   942   943   944   945   946