Page 943 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 943
Aserrado máquinas
Tronzadora
La gama ASK se compone de tronzadoras pesadas y de alta calidad, para líneas de producción o talleres profesionales. Estas tronzadoras poseen una base sólida y pesada, con una abrazadera neumática autocentrante y un sistema neumático de control. Presentan un excelente acabado y han sido diseñadas para un uso frecuente.
Características:
Tronzadora industrial de alta calidad. Abrazadera neumática autocentrante. Sistema neumático de control. Velocidad de aserrado regulable. Tensión: 400 V
Angulo
Diámetro de cuchilla Motor Power
Peso neto
Sawing Capacity 45° Sawing Capacity 45° Sawing Capacity 45° Sawing Capacity 90° Sawing Capacity 90° Sawing Capacity 90° Velocidad
Código de Pedido
C6825336
Rectangular Round Square Rectangular Round Square
45 L/R° 315 mm
1 kW
240 kg
85 x 85 mm 100 mm
85 mm
85 x 110 mm 100 mm
90 mm 50/25 rpm
Precio Ud. €
5154,63
Máquinas estáticas
Número de modelo
HU 315 ASK
Aserradora de cinta vertical
Diseño de alto rendimiento y buen acabado. Unidad de soldadura integrada. Avance de mesa opcional.
Características:
Estructura de acero.
Manejo ergonómico.
Lámpara de trabajo.
Mesa reclinable de hierro.
Velocidad de cinta regulable en continuo. Dispositivo integrado de soldadura/corte/rectificado. Con tope.
Indicador de velocidad de cinta.
HU 2012 VBSH Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 515 mm
1090 x 810 x 2030 mm 2,2kW
4035 mm
25 mm
508 mm
305 mm
590 kg
1000 mm
600x700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
Precio Ud. €
5348,13
7617,45
8250,63
6
Número de modelo Voltaje
Blade Speed
Diámetro, rueda Dimensiones L x W x H Main Motor Power Maximum Blade Length Maximum Blade Width Max Throat Capacity Max Work Height
Peso neto
Table Height Tipo de tabla Table Tilt Welder Capacity
Código de Pedido
C6825342
C6825345
C6825349
HU 1610 VBS Super 400 V
20-80/250-1000 m/min 408 mm 940x675x1840 mm
1,5 kW
3150 mm
16 mm
396 mm
255 mm
410 kg
1000 mm 550x600 mm R 15°, L 12° 16 mm
Número de modelo
HU 1610 VBS Super
HU 2012 VBSH Super
HU 2613 VBS Super
HU 2613 VBS Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 665 mm
1295 x 810 x 2140 mm
2,2 kW
4680 mm
26 mm
685 mm
330 mm
665 kg
1000 mm
600 x 700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
929
190001 190000