Page 942 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 942
Aserrado máquinas
Tronzadora
La gama SK se compone de tronzadoras pesadas y de alta calidad, para líneas de producción o talleres profesionales. Las tronzadoras poseen una base sólida y pesada, con una abrazadera neumática autocentrante. Presentan un excelente acabado y han sido diseñadas para un uso frecuente.
Tronzadora
Características:
Tronzadora industrial de alta calidad. Abrazadera neumática autocentrante. Tensión: 400 V
La gama SK se compone de tronzadoras de alta calidad, para líneas de producción o talleres profesionales. Las tronzadoras poseen una base sólida y pesada, con una abrazadera autocentrante. Presentan un excelente acabado y han sido diseñadas para un uso frecuente.
Características:
Tronzadora industrial de alta calidad. Abrazadera autocentrante.
Tensión: 400 V
Angulo
45 L/R°
Diámetro de cuchilla
315 mm
Motor Power
1 kW
Peso neto
200 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Velocidad
50/25 rpm
Angulo
45 L/R°
Diámetro de cuchilla
315 mm
Motor Power
1 kW
Peso neto
210 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Velocidad
50/25 rpm
6
Código de Pedido
C6825335
Número de modelo
HU 315 PSK
Precio Ud. €
4289,25
Código de Pedido Número de modelo
C6825334 HU 315 SK
Precio Ud. €
3438,93
928
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
189999
189998