Page 941 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 941
Amoladoras - pulidor
Amoladora-lijadora
Rectificadora de taladros
Rectificadora de taladros profesional. Permite rectificar perfectamente taladros de hasta 13 mm. Muy fácil de usar. También el núcleo del taladro queda perfectamente rectificado y centrado. El ángulo superior es regulable de 90° a 135°. Características:
Máquina universal de alto rendimiento para amolado y lijado, de calidad industrial. Motor potente, sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad y soporte opcional. Suministrada con muela de pulido adicional y cepillo de acero. Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Incluye muela de CBN (para acero rápido HSS). Incluye pinzas de sujeción de 3 a 13 mm. Tensión: 230 V
Dimensiones
320x180x190 mm
Motor Power
0,18 kW
Peso neto
10 kg
Velocidad
5300 rpm
Con adaptador para extractor de polvo. Cinta lijadora.
Tensión: 400 V
Código de Pedido
C6825338
Número de modelo
MD 13 D-2
Precio Ud. €
442,90
Dimensiones de la correa abrasiva
100 x 1150 mm
Dimensiones de la rueda abrasiva
250 x 38 x 25 mm
Diameter Suction Nozzle
80 - 32 mm
Motor Power
1,1 kW
Peso neto
58 kg
Velocidad
2850 rpm
Código de Pedido
C6825327
Lijadora de cinta
Número de modelo
HU 250 BGS-4
Precio Ud. €
736,38
Lijadora de cinta de alto rendimiento. Alta velocidad. Exclusivo diseño. Se suministra 6 en un cajón.
Características:
Altura regulable en 3 posiciones.
Cambio rápido de cinta.
Potente motor con freno; soporte de herramienta ajustable. Colector de virutas con depósito de agua.
Gran protector ocular de Lexan.
Tensión: 400 V
Código de Pedido Número de modelo
C6825310 HU 75 NT
Precio Ud. €
1343,75
Dimensiones de la correa abrasiva
75 x 2000 mm
Belt Speed
37 m/s
Contact Roller DxW
250 x 75 mm
Grinding Surface LxW
75 x 42 mm
Motor Power
4 kW
Peso neto
125 kg
Máquinas estáticas
927
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
190002 190007
189222