Page 940 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 940

Amoladoras - pulidor
Amoladora-lijadora
Máquina universal de alto rendimiento para amolado y lijado, de calidad industrial. Motor potente, sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad y soporte opcional. Suministrada con muela de pulido adicional y cepillo de acero. Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Amoladora-lijadora
Con adaptador para extractor de polvo. Cepillo de acero.
Cinta lijadora.
Muela de pulido.
Máquina universal para amolado y lijado, de calidad industrial. Motor potente,
sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad y soporte opcional. Suministrada con muela de pulido adicional y cepillo de acero. Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Tensión: 400 V
Código de Pedido
C6825325
Con adaptador para extractor de polvo. Cepillo de acero.
Cinta lijadora.
Muela de pulido.
Dimensiones de la correa abrasiva
100 x 1000 mm
Dimensiones de la rueda abrasiva
200 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Motor Power
0,75 kW
Peso neto
31 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200 x 25 x 12 mm
Velocidad
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
200 x 19 x 12 mm
Dimensiones de la correa abrasiva
100 x 1095 mm
Dimensiones de la rueda abrasiva
200 x 25 x20 mm
Belt Speed
24 m/min
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
1 kW
Peso neto
35,5 kg
Packaging Dimensions L x W x H
610 x 510 x 29,5 mm
6
Tensión: 230 V
Código de Pedido
C6825326
Número de modelo
HU 200 BGS-4
Precio Ud. €
467,63
Número de modelo
HU 230 BGS
Precio Ud. €
607,38
926
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
190005
190006


































































































   938   939   940   941   942