Page 939 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 939
Amoladoras - pulidor
Máquina de pulido/acabado
Lijadora de cinta
Lijadora de cinta compacta con excelente acabado. La lijadora se puede colocar tanto sobre un suporte como sobre una superficie de trabajo. Cinta fácilmente reemplazable. Lijadora de pequeñas dimensiones, adecuada p. ej. para furgonetas de servicio.
Especialmente diseñada para aplicaciones 3M. Bajo nivel de ruido. Características:
Incluye muela Scotch Brite (3M)8S Med + 9S Med
Idónea para todo tipo de metales.
Larga vida útil.
Manejo seguro y sencillo.
Opcional: soporte (no de art. 14276). Tensión: 400 V
Disponible también para tensión de 400 V (no de art. 16652). Características:
Disyuntor térmico.
Soporte opcional.
Dimensiones de la correa abrasiva
100 x 1220 mm
Belt Speed
20 m/s
Contact Roller DxW
126x105 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Grinding Surface LxW
100 x 320 mm
Motor Power
1 kW
Peso neto
29 kg
Packaging Dimensions L x W x H
650 x 380 x 260 mm
Motor Power
0,70 kW
Peso neto
14 kg
Packaging Dimensions L x W x H
645x215x280 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200x50x76,2 mm
Velocidad
2850 rpm
Código de Pedido
C6825331
Pulidora
Número de modelo
HU 73 PR-4 Topline
Precio Ud. €
392,38
Cubierta fija de cinta. Tensión: 230 V
Código de Pedido
C6825301
Amoladora-lijadora
Número de modelo
HU 100x1220-2
Precio Ud. €
628,88
Máquina universal para amolado y lijado, de calidad industrial. Motor potente, sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad. Suministrada con una muela de pulido adicional.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Con adaptador para extractor de polvo.
Cinta lijadora.
Muela de pulido.
Características opcionales: Soporte: no de art. 14276.
Tensión: 400 V
6
Pulidora profesional. Sin vibraciones gracias al equilibrado de precisión. Pulidora sencilla pero muy adecuada para talleres. Suministrada a numerosos institutos técnicos y escuelas. Muelas disponibles por separado.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
2 muelas de pulido.
Con bloque de pulido.
Tensión: 230 V
Código de Pedido
C6825329
Número de modelo
HU 175 P-2
Precio Ud. €
213,93
Dimensiones de la correa abrasiva
50 x 1000 mm
Dimensiones de la rueda abrasiva
150 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
0,35 kW
Peso neto
18 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
150 x 25 x 12 mm
Velocidad
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
150 x 16 x 12 mm
Motor Power
0,45 kW
Peso neto
18 kg
Packaging Dimensions L x W x H
639 x 175 x 250 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
175 x 25 x 16 mm
Velocidad
2850 rpm
Código de Pedido Número de modelo
C6825323 HU 150 BGS-2w
Precio Ud. €
317,13
Máquinas estáticas
925
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191091
191089
190003
188432