Page 938 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 938

Amoladoras - pulidor
Amoladora de banco
Amoladora con un elegante acabado. Equilibrada, sin vibraciones y con bajo nivel de ruido. Soportes de herramienta ajustables. Con protector ocular de alta calidad. Características opcionales:
14276: soporte.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Tensión: 230 V
Amoladora de banco
Amoladora de alto rendimiento y calidad industrial. Para talleres, fábricas y trabajos pesados de rectificado. Motor potente, sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con adaptador para extractor de polvo.
Características opcionales:
Soporte: no de art. 14283.
Tensión: 400 V
Dimensiones de la rueda abrasiva
150 x 25 x 32 mm
Motor Power
0,5 kW
Peso neto
17 kg
Velocidad
1450 rpm
Dimensiones de la rueda abrasiva
300 x 50 x 25 mm
Motor Power
2 kW
Peso neto
105 kg
Velocidad
1420 rpm
Código de Pedido
C6825314
Amoladora de banco
6
Número de modelo
HU 150 S
Precio Ud. €
252,63
Código de Pedido
C6825318
Pulidora
Número de modelo
HU 300 BG-4
Precio Ud. €
843,88
Amoladora de calidad industrial. Motor potente, sin vibraciones gracias a un inteligente sistema de equilibrado. Soportes de herramientas y cubiertas de protección de gran resistencia. Bajo nivel de ruido, soportes de herramientas ajustables. Con protector ocular de alta calidad.
Pulidora profesional. Sin vibraciones gracias al equilibrado de precisión. Pulidora sencilla pero muy adecuada para talleres. Suministrada a numerosos institutos técnicos y escuelas. Muelas disponibles por separado.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
2 muelas de pulido.
Con bloque de pulido.
Características opcionales:
14276: soporte.
Características:
Parada de emergencia con interruptor de parada en caso de funcionamiento sin carga.
Soporte de herramienta ajustable.
Con protector ocular.
Con adaptador para extractor de polvo.
Tensión: 400 V
Código de Pedido
C6825330
Motor Power
1 kW
Peso neto
30 kg
Packaging Dimensions L x W x H
720 x 185 x 310 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
225 x 25 x 25 mm
Velocidad
2850 rpm
Voltaje
230 V
400
Dimensiones de la rueda abrasiva
200 x 25 x 20 mm
250 x 38 x 25 mm
Motor Power
0,45 kW
1 kW
Peso neto
19 kg
53 kg
Velocidad
2850 rpm
1420 rpm
Código de Pedido
C6825315
C6825317
Número de modelo
HU 200 BG-2
HU 250 BG-4
Precio Ud. €
317,13
510,63
Número de modelo
HU 225 P-4
Precio Ud. €
321,43
924
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
189219 188433
191092
189221


































































































   936   937   938   939   940