Page 937 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 937
Perforación Máquinas
Taladradora industrial
Fresadora-taladradora
La taladradora industrial MG40-S, con accionamiento mediante ruedas de engranaje, posee ruedas de engranaje templadas y rectificadas, así como una mesa de taladrado giratoria con ranuras en T y drenaje de refrigerante. La profundidad de taladrado se puede ajustar mediante el tope de profundidad regulable. Además,
la taladradora está equipada con un eyector de herramienta y un motor de 2 velocidades. El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario. La pantalla protectora del mandril está equipada con un interruptor de parada automática.
Características:
Sistema de refrigeración.
Accionamiento electromagnético.
Motor de velocidad.
El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Mesa de taladrado giratoria y reclinable.
Lámpara de trabajo.
Sujeción de mesa mediante abrazadera excéntrica.
Mesa de taladrado de grandes dimensiones.
Tensión: 400 V
Fresadora-taladradora de alto rendimiento, fabricada en hierro fundido. Ideal para talleres y tareas de bricolaje. Las ruedas de engranaje rotan en un baño de aceite; las guías se pueden ajustar mediante llaves. El eje Z se puede ajustar mediante una guía de cola de milano. Con avance de precisión. Equipada con una pantalla de protección controlada por interruptor, de acuerdo con las últimas directrices de la CE.
Características:
Columna sólida para evitar vibraciones. Ruedas de engranaje en baño de aceite. Giro a la izquierda y a la derecha.
Ajuste preciso de la profundidad de fresado. Con barra de tracción (M12).
Características opcionales: Soporte. Tensión: 400 V
6
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
510 x 240 mm
Distance Spindle Column
255 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
130 mm
Max Distance Spindle Table
445 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45 ° L/R
Motor Power
1,1 kW
Peso neto
360 kg
Packaging Dimensions L x W x H
920 x 740 x 1000 mm
Spindle Speed Range
75 - 3200 rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 30 (M12)
Tipo de tabla
820 x 240 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 14 mm
Voltaje
400 V
Base Dimensions L x W
730 x 500 mm
Column Diameter
150 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Peso neto
460 kg
Spindle Speed Range
50 - 1450 rpm
Spindle Taper
MT 4
Tipo de tabla
560 x 560 mm
Código de Pedido
C6928887
Número de modelo
HU 40 G-4
Precio Ud. €
4273,13
Código de Pedido Número de modelo
C6928888 HU 45 DM-4
Precio Ud. €
2463,90
Máquinas estáticas
923
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223825
223829