Page 936 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 936

Perforación Máquinas
Taladradora industrial
Esta taladradora de columna posee ruedas de engranaje templadas y rectificadas. La profundidad de taladrado se puede ajustar mediante el tope de profundidad regulable. Equipada con un eyector de herramienta y un motor de 2 velocidades. El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario.
Con avance automático. La pantalla protectora del mandril está equipada con un interruptor de parada automática. Cabezal regulable en altura mediante cremallera. Ideal para líneas de producción.
Características:
Sistema de refrigeración.
Accionamiento electromagnético.
Motor de 2 velocidades.
El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Mesa de taladrado giratoria y reclinable.
Lámpara de trabajo.
Sujeción de mesa mediante abrazadera excéntrica.
Cabezal regulable en altura.
Accionamiento mediante ruedas de engranaje.
Tensión: 400 V
Taladradora industrial
6
La taladradora de columna con cabezal de engranajes HU 40 TI posee ruedas de engranaje templadas y rectificadas. La profundidad de taladrado se puede ajustar mediante el tope de profundidad regulable. Además, la taladradora está equipada con un eyector de herramienta y un motor de 2 velocidades. El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario y consta de avance automático. La pantalla protectora del mandril está equipada con un interruptor de parada automática.
Características:
Sistema de refrigeración.
Mesa de taladrado ajustable en altura mediante sistema eléctrico. Accionamiento electromagnético.
Motor de 2 velocidades.
El husillo portabrocas puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Mesa de taladrado giratoria y reclinable.
Lámpara de trabajo.
Sujeción de mesa mediante abrazadera excéntrica.
Accionamiento mediante ruedas de engranaje.
Tensión: 400 V
Voltaje
400 V
Base Dimensions L x W
500 x 450 mm
Column Diameter
140 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
35 mm
Drilling Depth
160 mm
Motor Power
1 / 1,5kW
Peso neto
500 kg
Spindle Speed Range
72 - 2600 rpm
Spindle Taper
MT4
Tipo de tabla
370 x 360 mm
Tapping Capacity
M20
Voltaje
400 V
Base Dimensions L x W
510 x 380 mm
Column Diameter
160 mm
Distance Spindle Column
360 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Max Distance Spindle Table
600 mm
Motor Power
2,2 - 2,8kW
Peso neto
680 kg
Spindle Taper
MT4
Tipo de tabla
450 x 440 mm
Tapping Capacity
M27
Código de Pedido
C6928889
Número de modelo
HU 32 TI-4
Precio Ud. €
5079,38
Código de Pedido Número de modelo
C6092237 HU 40 TI-4
Precio Ud. €
6444,63
922
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
223833
223836


































































































   934   935   936   937   938