Page 935 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 935
Perforación Máquinas
Taladradora industrial
Taladradora de columna
Máquinas estáticas
Taladradora de alta calidad para uso profesional, con bajo nivel de ruido. Roscado fácil mediante el dispositivo de roscado patentado. Se suministra con gafas de protección, tapones para los oídos y pantalla protectora homologada para el husillo portabrocas.
Elegante taladradora de alta calidad. Perfectamente equipada para un uso
profesional.
Parada de emergencia fácilmente accesible. Las máquinas se suministran totalmente montadas, junto con gafas de seguridad y tapones para los oídos. Bajo nivel de
ruido.
Características:
Velocidad regulable.
Cabezal de perforación de 16 mm y acción rápida.
Parada de emergencia en la parte frontal.
Pernos con cabeza en T. 6 Sistema de seguridad para evitar el arranque automático.
Pantalla de protección acorde con las directrices de la CE.
Gafas de seguridad y tapones para los oídos (CE).
Tornillo de banco incorporado.
Características:
Velocidad regulable en continuo mediante inversor. Pantalla indicadora de velocidad.
Dispositivo de roscado con inversión del sentido de giro. Ventilación del motor para una vida útil más larga.
Mesa de taladrado con ranuras y de altura regulable. Sistema de refrigeración integrado.
Interruptor con bobina antirreinicio.
Código fabricante del item Número de modelo Voltaje
Base Dimensions L x W Column Diameter Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Peso neto
Number of Feeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Tipo de tabla
Tapping Capacity
Código de Pedido
C6825340
C6825344
11113G
HU 32 Super Vario
400 V
660 x 465 mm
102 mm
230 mm
32 mm
140 mm
720 mm
1,5 kW
290 kg
variable (in 2 gradualmente) 80 - 2500 rpm
MT3
320 x 480 mm
M16
Número de modelo
HU 32 Super Vario
HU 40 Super Vario
11114G
HU 40 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 155 mm
300 mm
40 mm
145 mm
715 mm
2,2 kW
330 kg
70 - 2000 rpm MT4
400 x 470 mm M20
Precio Ud. €
3460,43
3864,63
Código fabricante del item Número de modelo Voltaje
Column Diameter Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Peso neto
Number of Speeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Tipo de tabla
11110G
HU 20F Super 400 V
80 mm
180 mm
20 mm
80 mm
770 mm
0,75 kW
92 kg
10
210 - 2500 rpm MT2
280 x280 mm
11112G
HU 30FP Super - Vario 400 V
92 mm
209 mm
30 mm
125 mm
750 mm
1,5 kW
198 kg
variable
100 - 2500 rpm
MT3
395 x 285 mm
Precio Ud. €
1214,75
2467,13
Código de Pedido
C6825322
C6825328
Número de modelo
HU 20F Super
HU 30FP Super - Vario
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
921
191074
190011