Page 934 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 934
Perforación Máquinas
Taladradora industrial
Taladradora con cabezal de engranajes y diseñada según los estándares europeos. Panel de control independiente para conmutación de encendido/apagado. Funcionamiento suave y buen acabado. Idónea para talleres y escuelas. Pantalla protectora desarrollada por Huvema y conforme con la última normativa de la CE. Características:
Taladradora industrial
6
Diseño según los estándares europeos.
Acabado y diseño de calidad superior.
Montaje rígido.
Funcionamiento suave y silencioso.
Amplia separación entre columna y husillo portabrocas.
Características opcionales: Mesa en cruz.
Tensión: 400 V
Taladradora de alto rendimiento, con cabezal de engranajes, capacidad de perforación de 50 mm y carrera del husillo portabrocas de 200 mm. Interruptor
de avance/retroceso del husillo portabrocas, con velocidad alta o baja. Mesa de taladrado reclinable y giratoria 90 grados a la izquierda/derecha. Adecuada para líneas de producción.
Disponible también con mesa en cruz y dispositivo de fresado. Buen acabado. Pantalla protectora desarrollada por Huvema y conforme con la última normativa de la CE.
Características:
Bomba de refrigerante.
Disponible con mesa en cruz.
Avance automático.
Avance de precisión.
Engranajes templados.
Características opcionales: Mesa de trabajo con diseño en cruz. Tensión: 400 V
Voltaje
400 V
Column Diameter
100 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
150 mm
Max Distance Spindle Table
915 mm
Motor Power
1,1kW
Peso neto
230 kg
Spindle Speed Range
75-3140 rpm
Spindle Taper
MT3
Tipo de tabla
505 x 405 mm
Tapping Capacity
M16
Voltaje
400 V
Column Diameter
180 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
50 mm
Drilling Depth
200 mm
Motor Power
2,5kW
Peso neto
750 kg
Spindle Taper
MT4
Tipo de tabla
600 x 600 mm
Tapping Capacity
33mm
Código de Pedido Número de modelo
C6928897 HU 30G Topline
Precio Ud. €
2820,80
Código de Pedido Número de modelo
C6928896 HU 50G Topline
Precio Ud. €
8118,40
920
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
223863
223862