Page 933 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 933

Perforación Máquinas
Taladradora de banco
Taladradora de banco
Taladradora de banco con funcionamiento especialmente suave. Nonio grabado de fácil ajuste. Pantalla protectora del mandril conforme con los últimos estándares de seguridad. La taladradora se detiene automáticamente al abrir la pantalla protectora del mandril. Botón independiente de parada de emergencia fácilmente accesible. El interruptor de parada automática se activa al abrir la tapa de la correa trapezoidal. Disponible también para tensión de 400 V (no de art. 11219).
Taladradora de banco con funcionamiento especialmente suave y nonio grabado de fácil ajuste. Pantalla protectora del mandril fabricada en policarbonato de alta calidad y conforme con los últimos estándares de seguridad. La taladradora se detiene automáticamente al abrir la pantalla protectora. Botón independiente de parada de emergencia fácilmente accesible. El interruptor de parada automática se activa al abrir la tapa de la correa trapezoidal.
Características:
Mandril de acción rápida 3-16 mm (B16).
Motor con bajo nivel de ruido.
Mesa de taladrado de altura regulable.
Pantalla de protección acorde con las directrices de la CE. Gafas de seguridad y tapones para los oídos (CE). Tensión: 230 V
Características:
Mandril de acción rápida 3-16 mm (B16). Motor con bajo nivel de ruido.
Mesa de taladrado de altura regulable. Motor de 2 velocidades.
Pantalla protectora telescópica.
Tensión: 400 V
Código de Pedido Número de modelo
C6928891 HU 16-4 Topline
6
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Peso neto
60 kg
Number of Speeds
12
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Peso neto
60 kg
Number of Speeds
24
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Código de Pedido
C6928890
Número de modelo
HU 16-2 Topline
Precio Ud. €
483,75
Precio Ud. €
483,75
Máquinas estáticas
919
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223839
223840


































































































   931   932   933   934   935