Page 932 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 932
Perforación Máquinas
Taladradora de banco
Elegante taladradora de alta calidad. Perfectamente equipada para un uso profesional.
Parada de emergencia fácilmente accesible. Las máquinas se suministran totalmente montadas, junto con gafas de seguridad y tapones para los oídos. Bajo nivel de ruido.
Características:
Cabezal de perforación de 16 mm y acción rápida.
Parada de emergencia en la parte frontal.
Pernos con cabeza en T.
Sistema de seguridad para evitar el arranque automático.
Pantalla de protección acorde con las directrices de la CE.
Gafas de seguridad y tapones para los oídos (CE).
Taladradora de banco
6
Elegante taladradora de alta calidad. Perfectamente equipada para un uso profesional.
Parada de emergencia fácilmente accesible. Las máquinas se suministran totalmente montadas, junto con gafas de seguridad y tapones para los oídos. Bajo nivel de ruido.
Características:
Velocidad regulable en 2 niveles.
Cabezal de perforación de 16 mm y acción rápida.
Parada de emergencia en la parte frontal.
Pernos con cabeza en T.
Sistema de seguridad para evitar el arranque automático.
Pantalla de protección acorde con las directrices de la CE.
Gafas de seguridad y tapones para los oídos (CE).
Tensión: 230 V
Número de modelo
HU 16 Super
HU 20 Super
Voltaje
230 V
400 V
Column Diameter
80 mm
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
180 mm
Drilling Capacity
16 mm
20 mm
Drilling Depth
80 mm
80 mm
Max Distance Spindle Table
510 mm
435 mm
Motor Power
0,75 kW
0,75 kW
Peso neto
78 kg
80 kg
Number of Speeds
12
10
Spindle Speed Range
300 - 2360 rpm
210 - 2500 rpm
Spindle Taper
MT2
MT2
Tipo de tabla
280 x 280 mm
Base Dimensions L x W
460 x 275 mm
Column Diameter
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
Drilling Capacity
20 mm
Drilling Depth
90 mm
Max Distance Spindle Table
420 mm
Motor Power
1,2 kW
Peso neto
90 kg
Number of Speeds
2
Spindle Speed Range
150 - 2500 rpm
Spindle Taper
MK 2
Tipo de tabla
280 x 280 mm
Código de Pedido
C6825320
C6825321
Número de modelo
HU 16 Super
HU 20 Super
Precio Ud. €
966,43
1064,25
Código de Pedido Número de modelo
C6825324 HU 20 Super - Vario
Precio Ud. €
1376,00
918
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
190008
190010