Page 928 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 928

Variable paso Sujeción | Vertical Sujeción | Horizontal Sujeción
Sistema de abrazadera de acción en línea recta con paso variable
44
6,5 40
Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH
[0.50] 12,7
30f7
68 52
152 max.
44
[#10]
OPENING
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
IF SUPPLIED
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
M5
[1.43] 36,3
Abrazadera con vástago de paso variable con estructura montada sobre una brida delantera
• Capacidad de 600 lb.
• Paso de vástago fijo de 45 mm
• Paso de abrazadera de 3 mm
Código de Pedido
C6877756
Número de Parte
FL-122-45
Capacidad de Bloqueo
3000 N
Precio Ud. €
223,00
2,5 min.
12
228 - 428 max.
44
Código de Pedido
C6860661
Código fabricante
del item Fuerza de cierre kN
STC-VH20 1,1
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
20 mm
Precio Ud. €
18,45
M30x1,5
10
35
40
Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH
La palanca queda en posición horizontal cuando la brida está cerrada
Ajuste continuo automático de la altura de sujeción (hasta 40 mm / 1 9⁄16 ”) para una fuerza de apriete prácticamente constante sin necesidad de ajustes manuales Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N (550 lb.) mediante el ajuste del tornillo de regulación de la articulación
Robustas chapas metálicas, templadas y endurecidas para una mayor vida útil Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite (STC- HH20 con protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo)
Abrazadera con vástago de paso variable con estructura montada en una abertura • Capacidad de 600 lb.
• Puede aceptar pasos del vástago de 100 mm - 300 mm
• Paso de abrazadera de 3 mm
• Vástago con diámetro de 12 mm
5
Código de Pedido
C6058853
Número de Parte
G-120
Capacidad de Bloqueo
3000 N
Precio Ud. €
249,00
Vástago - Sistema de abrazadera de acción en línea recta con paso variable
M12
M8
25
22
40
35
Código de Pedido
C6435608 C6435610 C6435612
Código fabricante del item
STC-HH20 STC-HH50 STC-HH70
Capacidad,garras/ Precio
M6
Capacidad,garras
20 mm 40 mm 60 mm
Fuerza de cierre kN
1,1 2,5 2,5
Ud. € 18,45 19,71 20,25
12
30
12 15 16
Se pueden utilizar longitudes del vástago opcionales con abrazaderas de paso variable de las series FO, FL y G.
Código de Pedido
C2444408 C2794288 C6877757
Precio Número de Parte Ud. €
12/200 16/200F 22/300
31,00 39,50 64,00
914
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
15 12 6 min.
[05.,231]
Sistema de abrazadera de acción en línea recta con paso variable
La palanca está vertical en la posición de sujeción
Ajuste sin escalonamiento automático de la altura de sujeción (hasta 40 mm/ 1 9⁄16””) para una fuerza de apriete constante; sin modificación manual de la posición del tornillo de apriete
Fuerza de apriete regulable hasta 2500 N (550 lb.) según el ajuste del tornillo de regulación en la articulación
Robustas chapas de acero, templadas para una mayor vida útil
Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas Empuñadura de plástico resistente al aceite de 2 componentes de alta calidad
328
380
495
[2.21] 56,1
[0.08] 2,0
[0.63] [1.02] 16,0 25,9
[0.18] Ø 4,6
Portapiezas
209223
209225
209224
195765
195785


































































































   926   927   928   929   930