Page 930 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 930
Diverso Sujeción
Mordaza BAS-C compact, taladro de sujeción abierto
Módulo altura adicional BASO
Fuerza de apriete de hasta 16.000 N
Construcción compacta para un ahorro de espacio Taladro de sujeción abierto para M 10 / M 12
Prolongación de 80 mm
Apilable
Taladro de sujeción abierto, incl. tornillos cilíndricos Adecuado para todas las mordazas BAS de BESSEY
Código de Pedido
C6766687
C6766686
Código fabricante del item
BAS-C9-4
BAS-C10-6
Capacidad,garras/
Capacidad,garras Profundidad, cuello
88 mm 40 mm
97 mm 60 mm
Precio Ud. €
202,86
210,06
Código de Pedido
C6766691
Capacidad de Bloqueo
81 mm
Peso neto
0,45 kg
Precio Ud. €
64,08
Complemento de sujeción Vario VAD (2 unid./bolsa)
Llave de apriete BASKN
5
Llave de apriete con ayuda de ajuste para tornillos cilíndricos M 10/M 12 Adecuado para todas las mordazas BAS de BESSEY
Código de Pedido
C6766690
Longitud
230 mm
Precio Ud. €
21,60
Adapatador especial piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas
Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior
Adecuado para tornillos de apriete BESSEY TG, GZ y GMZ a partir de 100 mm de alcance
Código de Pedido
C6860660
Tamaño
45 mm
Precio Ud. €
43,92
916
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
195768
195767
195771
195769