Page 926 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 926
Abrazadera Neumática
Barra sólida de abrazadera neumática
[0.38] 9,7
[4.69] 119,1
[4.69] 119,1
Abrazadera neumática en línea recta
[1.25] 31,8
[1.25] [0.41] 31,8
Ø 10,4
[1.63]
41,4 [6.95]
[3.00] 76,2
[1.63] 91° 41,4
8303/8-16 [0.34] 830-MEM10 6XØ 8,6
[0.50] [1.38] [1.62] 12,7 35,1 41,1
[0.62] Ø 15,8
[1.97] 50,0
[11.43] 290,3
8301/8" NPT 830-MEG-1/8
[0.43] 10,8
[4.20] 106,7
[0.89] 22,5
[7.75] 196,9
[2.25] 57,2 [4.00] 101,6
[10.17] 258,4
868 1/4" NPT 868-E G-1/4
• El modelo 868-E cuenta con G-1/4 puertos
• Pasadores y cojinetes endurecidos para una mayor duración
• El brazo de sujeción grande y sólido puede modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación
Código de Pedido
C6028663
Número de Parte
830-ME
Ejerciendo fuerza Capacidad de máxima en 5bar
El émbolo Precio Viajes Ud. €
31,8 mm 290,00
Bloqueo
11100 N
[72PSI]
3582 N
Código de Pedido
C2458614
Número de Parte
868-E
Ejerciendo fuerza
máxima en 5bar Capacidad de Bloqueo [72PSI]
17800 N Inner 10675 N Outer 7637 N Interior 3585 N Exterior
Precio Ud. €
690,00
176,6
[1.25] 31,8
[18.59] [1.06] 472.3 27,0
[3.59] 91,1
Versión más grande del modelo 827. Se monta en perpendicular a la superficie de sujeción. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA-109-1) o redondos (810169).
Versión neumática de nuestro modelo de abrazadera manual 630. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA- 109-1) o redondos (810169).
• El modelo 830 cuenta con puertos 1/8NPT y un vástago pulsado de 5/16-18
• El modelo 830-ME cuenta con puertos G-1/8 y vástago pulsado M8
Abrazadera neumática en línea recta
Barra sólida de abrazadera neumática
[0.27] 6,9
[1.31] 33,3
5
[1.44] 803 1/8" NPT 36,6 803-ME G-1/8
[0.27] 4X, Ø 6,8
[9.86] 250,4
Opening- ~112°
[0.44] Ø 11,0
[1.09] 27,7
803 5/16-18 803-ME M8
Opening- ~126°
[0.75] 19,1
S max.
(max. tolerance compensation at the clamp arm´s end)
84
[2.93] 74,3
[0.31] 7,9
[2.37] 60,2
Model
Model
Model
Important!
The clamp may only be
operated by the restrictor connections which are supplied with the unit (for throttling)
Model
Assembly plate (standard)
Versión neumática de nuestro modelo de abrazadera manual 603. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA- 109-1) o redondos (810169).
• El modelo 803 cuenta con puertos 1/8NPT y un vástago pulsado de 5/16-18
• El modelo 8803-ME cuenta con puertos G-1/8 y vástago pulsado M8
Versión ligera para la producción a gran escala. Gracias a su diseño, las abrazaderas con el principio de rodillo y leva se compensan automáticamente para tolerar las piezas de trabajo. Al realizar la sujeción, el brazo de retención del modelo 870-2 está en posición vertical, mientras que el brazo de retención del modelo 871-2 está en posición horizontal. La placa de ensamblaje incluida en el suministro permite una rápida fijación de las abrazaderas.
Código de Pedido
C3496366
Número de Parte
803-ME
Ejerciendo Capacidad de fuerza máxima
El émbolo Viajes
19,1 mm
Precio Ud. €
210,00
Ejerciendo fuerza máxima en 5bar [72PSI]
60 N
Bloqueo
2670 N
en 5bar [72PSI]
3015 N
Código de Pedido
C4647206
Número de Parte
871-2
Capacidad de Apertura de la Bloqueo manija (+ 10 °)
260 N 118°
Precio Ud. €
608,00
912
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
209212 209211
209214 209213