Page 927 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 927
Abrazadera Neumática | Variable paso Sujeción
Abrazadera giratoria neumática.
Abrazadera giratoria neumática.
90°±5° REPEATABILITY ±1°
Ø [0.22] 5,5
[0.79]
20 (CLAMP STROKE)
Ø [2.52] 64
[1.76]
44,7
(SQ) (SQ)
[0.20] 5,17
[6.59] 167,37 [6.13]
155,7
[0.50] 12,7
Ø M6 [0.67]
17
[0.43] 11
[0.63] 16
Portapiezas
[4.44] 112,7
[3.75] 95,3
[0.98] 25
[2.72] 69
Ø G-1/8
La generación más nueva de abrazaderas giratorias de DE-STA-CO con tecnología de giro patentada. Su exclusivo diseño permite que el brazo de la abrazadera gire 901⁄4 en un plano horizontal antes de moverse hacia abajo en su paso de fijación. Consultar el catálogo de productos para las opciones de brazo de sujeción.
• Sin recorrido lineal durante la rotación.
• Ranuras de interruptores para interruptores de Ì÷4 mm o 6X5 mm. Estándar de imán de pistón.
• Barra de pistón doble soportada
• Disponible con orificios de 30 mm y 40 mm. El brazo se vende por separado.
Código de Pedido
C6877743 C6877744
Número de Parte
9530 9540
Longitud de carrera
20 mm 20 mm
Precio Ud. €
465,00 475,00
Código de Pedido
C6877746
Número de Parte
89E30-010-1
Longitud de carrera
21 mm
Precio Ud. €
465,00
[1.34] 34
Abrazadera giratoria neumática.
Sistema de abrazadera de acción en línea recta con paso variable
[2.60] 66 [2.36] 60 [1.57]
40
[1.07] 27,3
Ø M8
[0.67] 17
[0.98] 25
[0.98] 25
Ø
[0.22] 5,5
[0.98] 25
M8
[2.15] [1.57] 54,5
40
[0.43] 11
[5.51] 140
18** 12 62 3
25 46 58
5
30
Ø 15
[0.63] 16
M8
1 12 192
Ø G-1/8
[3.74] 95
[0.83] 21
11 40 9
90 70 52
Abrazadera con vástago de paso variable con estructura montada sobre un pie • Capacidad de 2000 lb.
• Paso de vástago fijo de 60 mm
• Paso de abrazadera de 4 mm
Ø [1.00] 25,4
1/8NPT (PORTS)
[0.68] 17,4
[0.89] 22,5
S1 Ø[0.47] 12
S S2
M42X1,5
Estos diseños fiables y probados resultan útiles en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo soldadura y ensamblaje. Las estructuras roscadas métricas pueden montarse en un orificio cónico o en una abertura para empotrarlas. El brazo de sujeción puede posicionarse 360 grados radialmente.
• Los brazos de sujeción y accesorios de montaje se venden por separado
• Disponible con orificios de 20, 30, 40, 50 y 63 mm.
• Máxima presión operativa: 3 a 10 bares [30 a 130 psig] (89E20 8 bares [116psig] máx.)
• Sin preparación para sensor
Ø
[1.18] 30
16
El diseño compacto y la alta fiabilidad de los elementos de fijación neumática giratorios de DE-STA-CO los hace aptos para aquellas aplicaciones en que se necesita un acceso rápido y sin obstrucciones a la estación de retención. Nuevo diseño actualizado para varas redondas de 4mm y estilo T de 6,5 mm x 5 mm.
• La dirección del giro puede ajustarse entre la izquierda, la derecha o recto. (20 mm sin ajuste lineal)
• Acepta sensores redondos de 4 mm o con ranura en T de 6,5 mm X 5 mm
• Diseño robusto para soportar varios millones de ciclos
• Vástago con diámetro de 16 mm
• El brazo de la abrazadera se vende por separado
Código de Pedido
C6877745
Número de Parte
89R40-010-2
Longitud de carrera
21 mm
Precio Ud. €
355,00
Código de Pedido
C4648009
Número de Parte
FO-161-60
Capacidad de Bloqueo
9000 N
Precio Ud. €
332,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
913
209216 209215
209222
209217