Page 929 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 929
Horizontal Sujeción | Tire Pinzas de acción
Brida horizontal con brazo abierto y placa base vertical STC-HV
Brida de empuje con placa base acodada STC-IHA
El movimiento de la palanca se transforma en fuerza de tracción gracias a la biela de empuje
Ajuste continuo automático de la distancia de sujeción (hasta 10 mm/ 3/8”) paconstante – sin necesidad de ajustes manuales
Fuerza de apriete regulable hasta 1.100 N (240 lb.), mediante el ajuste del tornillo de regulación de la articulación
Robustas chapas metálicas, templadas y endurecidas para una mayor vida útil Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite. Protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo
La palanca queda en posición horizontal cuando la brida está cerrada
Ajuste continuo automático de la altura de sujeción (hasta 20 mm / 13⁄16 ”) para una fuerza de apriete prácticamente constante sin necesidad de ajustes manuales Fuerza de apriete regulable hasta 1.100 N (250 lb.) mediante el ajuste del tornillo de regulación de la articulación
Robustas chapas metálicas, templadas y endurecidas para una mayor vida útil Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite. Protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo
Código de Pedido
C6767117
Código fabricante
del item Fuerza de cierre kN
STC-HV20 1,1
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
20 mm
Precio Ud. €
18,45
Código de Pedido
C6767118
Código fabricante
del item Fuerza de cierre kN
STC-IHA15 1,1
Capacidad,garras/ Precio Capacidad,garras Ud. €
10 mm 18,99
Brida horizontal con brazo abierto y placa base acodada STC-HA
Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH
5
La palanca queda en posición horizontal cuando la brida está cerrada
Ajuste continuo automático de la altura de sujeción (hasta 20 mm / 13⁄16 ”) para una fuerza de apriete prácticamente constante sin necesidad de ajustes manuales Fuerza de apriete regulable hasta 1.100 N (250 lb.) mediante el ajuste del tornillo de regulación de la articulación
Robustas chapas metálicas, templadas y endurecidas para una mayor vida útil Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite. Protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo
El movimiento de la palanca se transforma en fuerza de tracción gracias a la biela de empuje
Ajuste continuo automático de la distancia de sujeción (hasta 16 mm / 5/8”) paconstante – sin necesidad de ajustes manuales
Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N (550 lb.), mediante el ajuste del tornillo de regulación de la articulación
Robustas chapas metálicas, templadas y endurecidas para una mayor vida útil Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas
Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite (STC- IHH15 con protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo)
Código de Pedido
C6767116
Código fabricante Capacidad,garras/ del item Capacidad,garras
STC-HA20 20 mm
Precio Ud. €
18,45
Código de Pedido
C6767119
C6435623
Código fabricante Capacidad,garras/
Precio Fuerza de cierre kN Ud. €
1,1 18,99
2,5 20,70
Fuerza de cierre kN
1,1
del item
STC-IHH15
STC-IHH25
Capacidad,garras
10 mm
16 mm
Portapiezas
915
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195787
195786
195766 195788