Page 925 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 925
Abrazadera de retención con acción de fuerza
Barra sólida de abrazadera neumática
Barra en U con abrazadera neumática
8007-EHR [0.39]
9,9
8007-EHL
[0.71] [5.63] 18,0
143,0 [1.39] [3.15] 35,2
80,1
[1.81] 46,0
Esta abrazadera de sujeción neumática estándar se ha diseñado para aquellas aplicaciones en las que se necesita aplicar fuerzas de sujeción más altas y un
ciclo de vida mayor El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Ac • Pernos giratorios y cojinetes endurecidos para una mayor duración
• Los brazos de sujeción sólidos pueden modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación.
• Versiones de mango -EHL y -HER
• Los puertos G-1/8 están situados en la parte trasera del cilindro
[2.72] 69
[4 11
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
98°
[2.68] 68,0
[5.72] 145,4
[0.25] Ø 6,3
[2.60] 66,0
[1.90] 48,4
[2.37] 60,3
[2.37]
60,3
[0.19] 4,8
[6.24] 158,6
[0.60] 15,1
[2.44] 62
[0.31] 8,0
[10.19] 258,9
[0.31] 8,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
5/16 M8 IF SUPPLIED
[0.63] 16
[2.69] 68,3
95o
[0.27] 6,7 Ø
[0.63] 16
[7.51]
190,7 11,2
Portapiezas
[1.00] 25,4
Ø [0.27] 6,7
Código de Pedido
C3207270
Número de Parte
8007-E
Capacidad de Bloqueo
3700 N Inner 1800 N Outer
Ejerciendo fuerza máxima en 5bar [72PSI]
2700 N Interior 1800 N Exterior
Precio Ud. €
347,00
Ø D1 F
[1.00] 25,4
[0.12] 3,1
Versión neumática de nuestros modelos de abrazadera manual 317-U y 317-S. Superficies de montaje dobles para una máxima flexibilidad. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA-109-1) o redondos (810169).
Barra sólida de abrazadera neumática
858 1/4" NPT 858-E G-1/4
[1.00] 25,4
[4.00] 101,6
[12.27] 311,6
[4.00] 101,6
• Los modelos 817-UE y 817-SE cuentan con G-1/8 puertos
• Los modelos 817-U y 817-UE se suministran con arandelas bridadas • Los modelos 817-S, 817-SE se suministran con retenedor de pernos
96°
Código de Pedido
C4647204
Número de Parte
817-UE
Capacidad de Bloqueo
Ejerciendo fuerza máxima en 5bar [72PSI]
Precio Ud. €
215,00
[1.38] 34,9
[7.12] 180,9
1670 N Inner 890 N Outer 1648 N Interior 1005 N Exterior
[0.50] 12,7
[3.85] 97,8
[2.75] 69,9
[4.81] 122,2
[0.63] 16,0
[17.52] 445,0
[0.41] Ø 10,3
[4.25] 108,0 [5.60] 142,2
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
[2.35] 59,7
Versión neumática de nuestro modelo de abrazadera manual 558. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA- 109-1) o redondos (810169).
• El modelo 858 cuenta con 1/4NPT puertos
• El modelo 858-E cuenta con G-1/4 puertos
• Pasadores y cojinetes endurecidos para una mayor duración
• El brazo de sujeción grande y sólido puede modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación
[1.23] 31,2
[8.61] 218,7
[0.50] 12,7
Versión neumática de nuestros modelos de abrazadera neumática 817-U y 817-S. Superficies de montaje dobles para una máxima flexibilidad. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Compatible con
3/8 M10 IF SUPPLIED
[0.79] 20
[3.89] 98,8
Ø D1
[1.00] 25,4
88o
5
Código de Pedido
C3633157
Número de Parte
858-E
Capacidad de Bloqueo
Ejerciendo fuerza máxima en 5bar [72PSI]
Precio Ud. €
555,00
[0.33] 8,4 Ø
[0.66] 16,8
[9.04] [1.25] 229,7
31,8
17800 N Inner 8900 N Outer 6857 N Interior 3585 N Exterior
[3.27] 83,1
[3.27] 83,1 F
[0.12] 3,1
Barra en U con abrazadera neumática
[3.20] 81,4
[1.31] 33,2
[2.25] 57,2
[0.47] 12
[0.63] 16
[0.44] 11
[0.79] 20
8021 / 8071 8021-UE / 8071-UE
1/8" NPT G-1/8
Ø [0.33] 8,4
[0.63] 16
[0.56] 14,3
[1.88] [1.50] 47,9 38,2
[0.56] 14,3
90°
[2.26] 57,4
[4.44] 112,8
[0.63] 16
[2.40] 60,9
G-1/8
[1.56] 39,6
[0.13] 3,2
[9.86] 250,4
• Los modelos 827-U y 827-S cuentan con 1/8NPT puertos
• Los modelos 817-UE y 817-SE cuentan con G-1/8 puertos
• Los modelos 827-U y 827-UE se suministran con arandelas bridadas • Los modelos 827-S, 827-SE se suministran con retenedor de pernos
CLAMPING BAR 8021 / 8021-UE
Ejerciendo fuerza máxima en 5bar [72PSI]
La conexión cerrada patentada hace que la abrazadera sea ideal para entornos sucios, como aquellos de soldadura y mecanizado. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Compatible con orificio en T (8EA-109-1).
• El modelo 8021 cuenta con 1/8NPT puertos
• El modelo 8021-U” cuenta con G-1/8 puertos
Código de Pedido
C6877742
Número de Parte
827-SE
Capacidad de Bloqueo
Precio Ud. €
323,00
[0.44]
Barra sólida de abrazadera neumática
[01.63]
[1.76] 44,7
2000 N Inner 890 N Outer 1608 N Interior 1005 N Exterior
Código de Pedido
C6877741
Número de Parte
8021-UE
Ejerciendo fuerza
máxima en 5bar Capacidad de Bloqueo [72PSI]
1735 N Inner 1135 N Outer 760 N Interior 449 N Exterior
Precio Ud. €
290,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
911
209208 209207 209206
209210 209209