Page 924 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 924

Abrazadera de retención con acción de fuerza | Abrazadera Neumática
Abrazadera de retención con acción de fuerza con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Barra en U con abrazadera neumática
[0.99] 25,1
[1.73] 43,9
[0.25] 6,4
802-U 1/8" NPT 802-UE G-1/8
[7.69] 195,3
102°
[2.01] 53,1
[0.66] 16,7
[1.50] [1.00] 38,1 25,4
[0.24] 6,2
[0.12] 3,1
[3.07] 78
[0.12] 3,1
[1.75] 45,5 [0.52] 13,3
[6.07] 154,2
M5
M6 OR 1/4" IF SUPPLIED
[2.55] [0.38] 64,8 9,7
[1.06] 27,0
[1.93] [1.06] 49,1 27,0
[0.50] 12,7
[13.85,01]
[0.50] 12,7
[2.22] 56,4
[3.77] 95,8
[0.25] 6,4
[0.75] 19,1
Ø [0.27] 6,9
[0.68] 17,3
[0.22] 5,6
[0.56] 14,3
[1.00] 25,4
[1.25] [14.47,43] 31,8
[0.22] Ø 5,6
[1.56] 39,7
Ø [0.27] 6,7
El perno en U roscado permite un fácil ajuste Ideal para aplicaciones de sujeción en moldes, puertas, tapas, cubiertas de acceso, tambores, contenedores, naves.
• Capacidad de 700 lb.
• La palanca de control con el pulgar patentada permite el funcionamiento con una mano
Versión neumática de nuestro modelo de abrazadera manual 202-U. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA- 109-1) o redondos (810169).
• Para aplicaciones de soldadura y ensamblaje ligeras
• El modelo 802-U cuenta con 1/8NPT puertos
• El modelo 802-U” cuenta con G-1/8 puertos
• Se suministra con eje de neopreno
• Modelos de acero inoxidable y longitudes de gancho opcionales disponibles • Versiones disponibles con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
Código de Pedido
C2464423
Número de Parte
331-R
Capacidad de Bloqueo
3200 N
Dibujo de movimineto
44,5 mm
Fuerza Ejer- cida (EF): Fuerza Aplicada (AF)
32:1 Pushing
Precio Ud. €
46,50
Código de Pedido
C2463712
Número de Parte
802-UE
Ejerciendo
fuerza máxima en 5bar Capacidad de Bloqueo [72PSI]
890 N Inner 490 N Outer 2010 N Interior 1045 N Exterior
Precio Ud. €
164,00
Abrazadera de retención con acción de fuerza
Barra sólida de abrazadera neumática
[1.97] 50,0
[2.51] 63,6
[0.34] Ø 8,7
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
Shown with optional [0.41] Latch Plate (385102) Ø 10,3
[0.69] Ø 17,5
[2.25] 57,2 [3.44]
87,4
[9.65] 245,1
M [0.47] 12
[2.26] 57,4
[5.83] 148,2
[3.13] [2.25] 79,4 57,2
[2.12] 53,8
[0.13] 3,2
[0.38] 9,7
[1.38]
34,9 [2.26]
57,3
M8 OR 5/16" IF SUPPLIED
[3.00] 76,3
[0.63] 16,0
[1.38] 35,0
[2.29] 58,3
[0.56] 14,2
[3.67] 93,2
[2.00] 50,8
[0.28] Ø 7,1
[2.06] [1.25] 52,4 31,8
[1.13]
28,6 [0.94]
23,8
[0.25] 6,4
5
• Placas de sujeción y longitudes de gancho opcionales disponibles
• Versiones disponibles con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
• Los modelos 807-U y 807-S cuentan con 1/8NPT puertos
• Los modelos 807-UE y 807-SE cuentan con G-1/8 puertos
• Se suministran con arandelas bridadas
• Los modelos 807-S, 807-SE se suministran con retenedor de pernos
Código de Pedido
C2484604
Número de Parte
385
Capacidad de Dibujo de Bloqueo movimineto
33300 N 55,6 mm
Fuerza Ejercida (EF): Fuerza Aplicada (AF)
44:1 Pushing
Precio Ud. €
90,00
Código de Pedido
C4245772
Número de Parte
807-SE
Ejerciendo fuerza
máxima en 5bar Capacidad de Bloqueo [72PSI]
2220 N Inner 1160 N Outer 2412 N Interior 804 N Exterior
Precio Ud. €
181,00
Abrazadera de retención con acción de fuerza con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[4.10] 104.2
[2.04]
51.7
DRAWING MOVEMENT
810-U / 810-S 1/8" NPT
[2.35] 59,7
[3.57] 90,6
[0.42] Ø 10,7
810-UE / 810-SE
[11.70] 297,1
[4.22] 107,2
[1.25] 31,8
G-1/8
[2.37] [2.55] 60.2 64.7
[1.00] 25.4
[1.24] 31,5
[0.86]
21.8
HOOK ADJ
[0.12] 3.1
[3.20] 81,4
[7.37] 187,1
[1.63] 41.3
[0.68] 17.3
[1.13] 28.6
[2.22] 56.3
[1.55] 39.3
[.41] 10.3
[2.13] [.81] 54.0 20.6
[0.63] 15.9
[0.35] 8.8
M6
M10 OR 3/8"
IF SUPPLIED [0.79]
20,0
[415.7,59]
[2.86] [1.78] 72,7 45,2
[3.76] 95.6
99°
[0.34] Ø 8,6
[0.18] 4.5
Ø [0.28] 7.1
[3.79] 96,3
[1.56] 39.6
[.27] 7.0
[0.24] 6,2
Ø [0.22] 5.6
[.75] 19.1 [1.38] 34.9
[6.46] 164,2
[2.18] 55,3
[0.25] 6,3
[9.33] 237,1
[0.75] 19,1
El perno en U roscado permite un fácil ajuste Ideal para aplicaciones de sujeción en moldes, puertas, tapas, cubiertas de acceso, tambores, contenedores, naves.
• Capacidad de 7500 lb.
• La palanca de control con el pulgar patentada permite el funcionamiento con una mano
Versión neumática de nuestros modelos de abrazadera manual 207-U y 207-S. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA-109-1) o redondos (810169).
La abrazadera está montada en perpendicular a la superficie de sujeción. Ideal para aplicaciones de sujeción en puertas, tapas, cubiertas de acceso, tambores, contenedores, naves.
• Capacidad de 500 lb.
• La palanca de control con el pulgar patentada permite el funcionamiento con una mano
• Modelos de acero inoxidable y longitudes de gancho opcionales disponibles
• Se suministra el agarre del mango ergonómico
[0.31] [0.38] 7,9 9,7
Versión neumática de nuestros modelos de abrazadera manual 210-U y 210-S. El cilindro neumático incorpora un control de flujo para un funcionamiento suave y un pistón de anillo magnético para detectar la posición. Permite sensores para ranuras en t (8EA-109-1) o redondos (810169).
Código de Pedido
C6877740
Número de Parte
334-R
Capacidad de Dibujo de
Fuerza Ejerci-
da (EF): Fuerza Precio Aplicada (AF) Ud. €
31:1 Pushing 68,00
• Los modelos 810-U y 810-S cuentan con 1/8NPT puertos
• Los modelos 810-UE y 810-SE cuentan con G-1/8 puertos
• Los modelos 810-U y 810-UE se suministran con arandelas bridadas • Los modelos 810-S, 810-SE se suministran con retenedor de pernos
Bloqueo
2200 N
movimineto
51,7 mm
Código de Pedido
C4647207
Número de Parte
810-UE
Ejerciendo fuerza
máxima en 5bar Capacidad de Bloqueo [72PSI]
2670 N Inner 1290 N Outer 3834 N Interior 1823 N Exterior
Precio Ud. €
249,00
[4.12] 104.6
Barra en U con abrazadera neumática
103°
807-U / 807-S 1/8" NPT 807-UE / 807-SE G-1/8
910
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
209202 209201 209200
209205
209204 209203


































































































   922   923   924   925   926