Page 923 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 923

Abrazadera de acción en línea recta | Abrazadera de retención con acción de fuerza
Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera de retención con acción de fuerza con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[.22] Ø5.5
[6.47]
164.4 [8.98]
[0.25] 6
[3.24] 82
[3.62] 92
[1.93] [1.38]
[1.24] 31.4
MODEL 3051-R ONLY
[1.77] 44.9
AF
35
[.39] Ø10
[.75]
19.1 DRAWING MOVEMENT
[1.81] 46
PLUNGER TRAVEL
49
[.69] 17.6
[0.75] 19
M27x2
Ø [1.25] 32
Ø [0.62] 16
PLUNGER THREAD M
123° FULL OPEN
93° STRPAUILGLHT
[.27]
Ø6.7
FOR LOCKOUT
SW
41mm
[5.60] 142
[1.25] 32
[.31] Ø8
[1.99] 50.6 MIN. [2.50] 63.6 MAX.
[.08] 2.1
Abrazadera de acción en línea recta con abertura • Capacidad de 700 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
• Disponible en acero inoxidable, roscas métricas • Se suministra el agarre del mango ergonómico
EF HC
Portapiezas
Código de Pedido
C2479998
Número de Parte
624-MM
Fuerza Ejercida
Capacidad (EF): Fuerza Apli- El émbolo
Precio Ud. €
49,00
de Bloqueo cada (AF)
3110 N 49:1/21:1 Push- ing/Pulling
Viajes
66 mm
Fuerza Ejerci-
da (EF): Fuerza Precio Aplicada (AF) Ud. €
12:1 Pushing 137,00
Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera de retención con acción de fuerza
[.88] 22,2
[2.81] 71,4
[.13] 3,2
[.25] 6,4
[5.52] 140,1
[1.00] 25,4
[4.21] 107
[1.84] 46,8
6004 3/4-16 6004-MM M20X1,5
PLUNGER TRAVEL
Ø[.50] Ø12,7
PLUNGER 6004 - 25,4 [1.00] THREAD 6004-MM - 30,0 [1,18] M
[1.00] 25,4
[0.56] 14,2
Ø [08.,312]
[0.25] 6,4
[316.4,23]
[0.89] 22,6
[1.22] [1.69] 30,9 42,9
[2.35] 59,7
[1.70] 43,3
[0.12] 3,1
Ø [0.22] 5,6
[0.50] 12,7
M5
Nuestra nueva abrazadera en línea recta montada sobre una abertura. Tiene una capacidad un 50 % superior a la del modelo 604.
• Capacidad de 450 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
La más pequeña de nuestra línea de abrazaderas de sujeción con acción de fuerza. La barra de fuerza está roscada para un ajuste sencillo.
• Capacidad de 200 lb.
• La palanca de control con el pulgar patentada permite el funcionamiento con una mano
• Disponible con roscas métricas
• Se suministra el agarre del mango ergonómico
• Modelos de acero inoxidable, placas de sujeción y longitudes de gancho opcionales disponibles
• Se suministra el agarre del mango ergonómico
Código de Pedido
C2551355
Número de Parte
6004-MM
Fuerza Ejercida
Capacidad (EF): Fuerza Apli- El émbolo
Precio Ud. €
39,00
5
Abrazadera de acción en línea recta de precisión
Abrazadera de retención con acción de fuerza con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[0.63] 16,0 [0.16] 4,0
M8X1.25
M4
H7 [0.35] Ø 9,0
[0.47] 12,0
[0.22] Ø 5,5
[0.31] 8,0 [0.98] Ø 25,0 F7
[0.20] 5,0
[0.94] 24,0
[6.00] 152,4
[1.10] [0.75] 28 19,1
[13.108]
[0.37] 9,3
H7
[0.47] + [0.002] 0,04 Ø 12,0 + [0.001] 0,03
[3.88] 98,6
[0.47] 12
[1.19] 30,3
[0.75] [1.10] 19 28
PLUNGER TRAVEL
[0.08] 2 56,6 2
[1.42] 36,0
[0.39] 10,0
M24X1.5
[0.69] 17,5
Ø [0.17] 4,2
[0.52] 13,2
[0.520]
[01.63]
[0.75] 19,0
[0.24] F7 6
[1.29] 35,0 32,7
[3.66] 93,0
[0.39] 10
[0.79] 20
[.75] 19,1
[1.35] 34,2
[6.01] 152,7
[6.68] 170
de Bloqueo cada (AF)
2000 N 14.4:1 Pushing
Viajes
38 mm
Código de Número de Pedido Parte
C4108899 330
Capacidad de Bloqueo
900 N
Dibujo de movimineto
59,7 mm
Fuerza Ejercida (EF): Fuerza Apli- cada (AF)
17:1 Pushing
Precio Ud. €
25,00
[.50] [.75] 12.7 19.1
[.50] [2.03] 12.7 51.5
228
57°
Esta nueva abrazadera ofrece una seguridad de nivel A y una utilidad que no se encuentra en ninguna otra abrazadera de palanca. El innovador movimiento de gancho controlado permite un funcionamiento rápido, seguro y con una mano. El hecho de que la abrazadera quede sobre el centro no se ve afectado por la elevación del punto de retención.
• Funcionamiento rápido, seguro y con una mano
• Versión con DE-STA-CO Toggle Lock Plus® disponible como 3051-R • Orificio de bloqueo integrado para pasador o pestillo
• Intercambio de montaje con el modelo 351
Código de Pedido
C4293708
Número de Parte
3051-R
Capacidad de Dibujo de Bloqueo movimineto
6700 N 19,1 mm
[1.38]
Ø[0.17] 4,2
[1.02] 26
En todas las aplicaciones en las que se requiere una abrazadera altamente precisa con fuerzas de sujeción de hasta 5.000 N. Por ejemplo, ensamblar, perforar, probar, posicionar, bloquear los contenedores y otras operaciones de procesamiento.
• Modelo de precisión
• Barra de empuje endurecida y pulida • Barra de empuje con rosca interna
• Roscas externas en la parte delantera
El perno en U roscado permite un fácil ajuste Ideal para aplicaciones de sujeción en puertas, tapas, cubiertas de acceso, tambores, contenedores, naves.
• Capacidad de 360 lb.
• La palanca de control con el pulgar patentada permite el funcionamiento con una mano
• Modelos de acero inoxidable y longitudes de gancho opcionales disponibles • Se suministra el agarre del mango ergonómico
Código de Pedido
C4132974
Número de Parte
323-R
Capacidad de Dibujo de
Fuerza Ejercida
(EF): Fuerza Precio Aplicada (AF) Ud. €
27:1 Pushing 32,00
[0.08]
[2.23]
[1.00] 25,4
Código de Pedido
C2436507
Precio Número de Parte Capacidad de Bloqueo El émbolo Viajes Ud. €
614-M 5000 N 32 mm 275,00
Bloqueo
1600 N
movimineto
29,7 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
909
209196 209195 209194
209199 209198 209197


































































































   921   922   923   924   925