Page 922 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 922
Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera de acción en línea recta con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Abrazadera de acción en línea recta con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
PLUNGER TRAVEL
PLUNGER THREAD M
[0.97]
25 5 25
190o
[1.31] 33
Ø [0.27] 7
[1.25] 31,8
[0.87] Ø22,2
[4.00]
101,6 PLUNGER TRAVEL
[2.00] 50,8
[4.12] 104,8
PLUNGER THREAD (SEE CHART)
[0.69] 17,5
[4.28] 108,7
[0.38] 9,7
[3.43] 87
[0.19]
[1.00]
[0.41] Ø10,4
[0.62] 33 22 16
[4.80] 122
[2.00] 51 [1.44]
[1.30]
[0.88]
Ø [0.44] 11
[1.88] 48
Gran capacidad de sujeción en un pequeño paquete • Capacidad de 600 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
• Disponible en acero inoxidable, roscas métricas
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® y versiones neumáticas disponibles (modelo 803)
Diseñada para trabajos resistentes. Ofrece nuestro mayor recorrido del vástago (4”) • Capacidad de 7500 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
• Disponible con roscas métricas
Código de Pedido
C6877737
Número de Parte
603-MR
El Capacidad Fuerza Ejercida (EF): émbolo
de Bloqueo Fuerza Aplicada (AF) Viajes
Precio Ud. €
59,00
Código de Pedido
C6877738
Número de Parte
640-MR
Capacidad de Bloqueo
33400 N
Fuerza Ejercida
(EF): Fuerza El émbolo Aplicada (AF) Viajes
35:1 Pushing/ 102 mm Pulling
Precio Ud. €
232,00
2670 N 23:1/34:1 Pushing/ Pulling
32 mm
Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera de acción en línea recta - Vástago cuadrado con DE- STA-CO® Toggle Lock Plus
125°
[1.25] 31,8
[2.52] 64,0 [319.5,14]
PLUNGER THREAD
125°
[0.44] 125° Ø11,1
PLUNGER THREAD M
[0.88] 22,4
[1.00] Ø25.4
[0.44] Ø11,1
[2.42] 61,5
[0.19] 4,7
C C1
M 12
[0.75] 19,1
[3.63] 92,1
[2.31] [2.99] 58,7 75,9
DE-STA-CO TOGGLE LOCK
[1.45] 36,7
[0.69] 17,4
[1.07] 27,1
FLANGED BASE SOLID BASE
[3.24] 82,2
[0.38] 9,7
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[2.26] 57,3
HANDLE OPENING
[6.58] 167,0 [12.93] 328,4
[0.41] 10,4
Las abrazaderas en línea recta de perfil bajo incorporan un vástago cuadrado y una construcción robusta que alarga su vida y duración. Acción inversa (el mango gira hacia atrás a medida que avanza el vástago) para mantener el perfil bajo y mantener el mango fuera de la parte de trabajo
[0.28]
7 37
[3.56] 90,4
[12.65] 321,4
[7.12] 180,8 [8.53] 216,7
[1.50] [2.13] [3.00] 38,1* 54,1 76,2
[0.93] 23,5*
[1.25] 31,8
[0.20] Ø5,1
[0.63] 16
[1.13] 28,7
[6.72] 170,8
El mango puede girarse 125 grados para una mayor flexibilidad operativa • Capacidad de 450 lb.
• Se bloquea solo en la posición extendida
• Disponible con roscas métricas
[1.75] 44,5
[2.52]
5
• Base estrecha que entra en espacios reducidos
• Vástago cuadrado endurecido
• Acción inversa
• Pernos giratorios y cojinetes de acero endurecido para una mayor duración • Acabado en óxido negro
Código de Pedido
C2461858
Número de Parte
606-M
Fuerza Ejercida Capacidad (EF): Fuerza Apli-
de Bloqueo cada (AF)
2000 N 33:1 Pushing
El émbolo Viajes
40 mm
Precio Ud. €
41,00
Apertura
de la
manija (+ El émbolo 10 °) Viajes
113° 25,4 mm
[4.16] 106
Código de Pedido
C6877739
Número de Parte
5150-MR
Capacidad de Bloqueo
25800 N
Precio Ud. €
171,00
Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera de acción en línea recta
[1.03] 26
PLUNGER TRAVEL
M20x1.5
Ø [0.88] 22
Ø [0.44] 11
PLUNGER THREAD M
[1.00] 25
[0.25] 6
[1.82] 46
[2.18] 55
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[1.76] 44,8
[0.63] 16
189°
[3.52] 89,3
[0.20] 5
607-SQ
607-SQM
[0.50] 12,6
[0.69] 17,5
[0.50] 13
SW
30mm
[0.51] Ø 13
PLUNGER THREAD M
[6.02] 152,8
[1.38] 35
[1.63] [2.20]
41,5
56
[3.01] 76,5 [4.25] 108
[0.28] Ø 7,2
[4.95] 126
• Se suministra el agarre del mango ergonómico
[1.18] 30,0*
Tamaño compacto con una gran capacidad de sujeción
• Capacidad de 800 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
• Disponible con rosca métrica y en pulgadas, con un vástago cuadrado para localización de múltiples puntos
• Se suministra el agarre del mango ergonómico
Abrazadera de acción en línea recta con abertura • Capacidad de 300 lb.
• Se bloquea en posición extendida y retraída
• Disponible en acero inoxidable, roscas métricas • Se suministra el agarre del mango ergonómico
Código de Pedido
C4106803
Número de Parte
607-M
Fuerza Ejercida
Capacidad de (EF): Fuerza Apli- El émbolo
Bloqueo cada (AF) Viajes
3560 N 37:1/64:1 Push- 41,4 mm ing/Pulling
Precio Ud. €
46,50
Código de Pedido
C2429717
Número de Parte
604-MM
Capacidad de Bloqueo
1330 N
Fuerza Ejercida
(EF): Fuerza Apli- El émbolo cada (AF) Viajes
45:1/26:1 38 mm Pushing/Pulling
Precio Ud. €
28,00
908
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
209190 209189 209188
209193 209192
209191