Page 921 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 921

Horizontal Sujeción | Abrazadera de acción en línea recta
Abrazadera horizontal de sujeción - Barra en U con base recta
Abrazadera de sujeción horizontal - Barra en U con base bridada con bloqueo de alternancia DE-STA-CO® Plus
[1.54] 39,1
[0.33] 8,4
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.56] 14,3
[1.25] 31,8
[2.96]
75,3 [1.55]
39,3
[0.24] 6,0
[0.16] 4,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.74] 44,2
[0.83] 21,2
[0.50] 12,7
[0.21] 5,3
[2.40] 61,1
OPENING
[1.02]
26,0 [1.24]
OPENING IF SUPPLIED M5
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
[#10]
[2.65] 67,2
[4.23] 107,3
[0.19]
Ø 4,8
[0.28] 7,0 [0.26] 6,6 [1.57] 40,0
[0.12] 3,0
[0.10] 2,5
[1.43] 36,3
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
[0.26] 6,6
[7.48] 189,9
Su exclusivo diseño permite más espacio para la mano entre la barra y el mango. Los modelos que finalizan en “-L” cuentan con una barra en U abierta para extensiones del brazo.
• Capacidad de 500 lb.
La abrazadera de sujeción de silueta baja incorpora un mango que puede operarse desde cualquier lado o desde detrás
• Capacidad de hasta 750 lb.
• Se suministra con eje de neopreno
Portapiezas
• Se suministra con eje de neopreno
• Modelos de acero inoxidable disponibles
• La guía de barra ofrece soporte lateral a la barra abrazadera
• Modelos de acero inoxidable disponibles
• Versiones disponibles con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
Apertura
de la Barra
abrazadera (+ Capacidad 10 °) de Bloqueo
91° 2220 N
Apertura de la manija (+ 10 °)
56°
Código de Pedido
C3588770 C4647054
Número de Parte
305-UR 307-UR
Apertura de la
Barra abrazad- Capacidad
Apertura de la manija (+ 10 °)
170° 173°
Precio Ud. €
31,00 46,50
Código de Pedido
C2475501
Número de Parte
227-UB
Precio Ud. €
23,50
era (+ 10 °)
90° 92°
de Bloqueo
670 N 1560 N
Abrazadera horizontal de sujeción - Barra en U con base bridada
[2.71] 68,8 [0.37] 9,5
[0.21] 5,5
Abrazadera de sujeción horizontal - Base bridada con bloqueo de alternancia DE-STA-CO® Plus
OPENING ANGLE
HANDLE OPENING
® DE-STA-CO
TOGGLE LOCK PLUS OPTION
[0.06] 1,5
[0.95] 24,1
[0.25] 6,3
[0.30] 7,5
M4 OR #8 IF SUPPLIED
[1.68] 42,6
[0.09] 2,4
[2.85] 72,5
OPENING
[0.09] 2,4 [0.63] 16,0
[0.62] 15,8
[0.67] 17,1
[0.06] 1,5
[0.62] 15,8
[0.08] R 2,2
[1.51] 38,4
[0.51] 13,0
[0.81] 20,6
[0.31] 7,9
[0.51] 13,0
[0.12] 3,0
[0.16] 4,0
[0.73] 18,6
[0.79] 20,1 [0.98] 24,9
[1.84] 46,7
[2.12] 53,8
[26.97,59]
[0.06] 1,5 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.17] Ø 4,3
[0.95] 24,1
[4.63] 117,6
[5.27] 133,9
[0.18] 4,6
Ø [0.35] 8,9
[2.50] 63,5 [3.15] 80,0
[8.36] 212,4
La más pequeña de nuestra línea de abrazaderas de sujeción horizontales. • Todos los modelos se suministran con un eje de neopreno.
• Opciones de barra sólida y de barra en U.
• Diversas opciones de bases.
Estas abrazaderas de sujeción resistentes de bajo perfil incorporan una construcción robusta que aumenta la vida y la duración. Las barras de sujeción sólidas pueden modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación. Tres tamaños para escoger con múltiples opciones de montaje así como Toggle Lock Plus® para una mayor seguridad.
• Versiones de acero inoxidable.
• Brazo de sujeción de acero de aleación forjada de alta resistencia
• Pernos giratorios y cojinetes de acero endurecido para una mayor duración
5
Precio Ud. €
123,00
Código de Pedido
C2460962
Número de Parte
205-U
Apertura de la manija (+ 10 °)
80°
Precio Ud. €
11,50
Código de Pedido
C6877736
Número de Parte
5305-R
(+ 10 °) Bloqueo
90° 2670 N
manija (+ 10 °)
69°
Abrazadera horizontal de sujeción - Barra en U con base bridada
[1.38] 35,0
Abrazadera de acción en línea recta
[1.08] 27,4
[0.43] 11
[0.37] 9,5
[0.52]
13,2
[0.19]
Ø 4,8
[0.71] 18
[0.63] [1.23] 16 31,3
M8 OR 5/16
IF SUPPLIED OPENING
[0.50] 12,7
[1.31] 33,2
[0.24]
6,0 [2.69]
68,2 [1.56] [4.18] 39,6 106,2
[0.28] 7,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.37] 34,9
PLUNGER THREAD M
31,6
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[2.21] 56,1
[0.08] 2,0
[0.63] [1.02] 16,0 25,9
[0.18] Ø 4,6
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad (+ 10 °) de Bloqueo
90° 270 N
• Acabado en óxido negro
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad de Apertura de la
[1.84] 46,8
[0.12] 3,0
[0.87] 22,2
[0.94] 24,0
[0.51] 13
PLUNGER TRAVEL
[1.27] 32,2
[0.63] 16
[1.54] 39
187,0°
[0.28]
Ø 7
18 3
[0.71]
[0.50] 12,7
[0.16] 4
[0.25] 6,3 [1.50] 38,0
[6.91] 175,5
[1.00] 25,4
[0.26] 6,7
[0.85] 21,7
[0.33] 8,3
[0.12]
[1.10] [0.19] 27,9 Ø 4,8
[2.63] 66,9
Distancia mínima superior para esta abrazadera de bajo perfil • Capacidad de 500 lb.
• Se suministra con eje de neopreno
• Modelos con base recta y de acero inoxidable disponibles
• Versiones disponibles con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
Versión más resistente del modelo 601 con un 50 % más de capacidad de sujeción manteniendo el mismo envoltorio que el 601. Se bloquea en el centro tanto en posición extendida como retraída, siempre que el mango pueda quedar bajo el plano de montaje.
Código de Pedido
C2429713
Número de Parte
225-U
Apertura de la
Barra abrazad- Capacidad Apertura de la
Precio Ud. €
22,50
• Disponible en acero inoxidable
• La base puede ir montada en el lateral
era (+ 10 °)
92°
de Bloqueo manija (+ 10 °)
2220 N 70°
Código de Pedido
C3694697
Número de Parte
6001-M
Capacidad de Bloqueo
670 N
Fuerza Ejercida (EF): Fuerza Aplicada (AF)
14:1/25:1 Pushing/ Pulling
El émbolo Viajes
16 mm
Precio Ud. €
15,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
907
209184 209183 209182
209187
209186 209185


































































































   919   920   921   922   923