Page 920 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 920
60°
Vertical Sujeción | Horizontal Sujeción
Abrazadera vertical de sujeción - Barra sólida con base bridada
Abrazadera de sujeción vertical - Base larga con gancho de muelle de bloqueo
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[26.56] [25.93,96]
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
[1.52] 38,5
[0.39] 10 [0.79] 20 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
[8.6] 218,4
[9.31] 236,5
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
Opening
ø [0.31] 8
[1.96] 49,8
[1.97] 50
[1.86] [417.8,26] 55,1
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
[0.75] 19
[1.75] 44,5
• Casquillos pulidos y endurecidos
• Pernos pulidos y endurecidos
• Piezas forjadas, barnizadas
• Guía de brazo de sujeción ajustable
Estas abrazaderas resistentes se pueden configurar completamente para satisfacer las especificaciones de la aplicación. Permiten que el diseñador una flexibilidad total para posicionar la base, el mango y el brazo de sujeción
• Capacidad de 1500 lb.
• La barra se abre 200 grados para despejar la zona de trabajo
• Mango de tubería, base de montaje y opciones de barra disponibles
• El dispositivo abierto de sujeción opcional mantiene la abrazadera en posición abierta para procesos de carga/descarga
Abrazadera vertical de sujeción - Barra sólida con base recta
Apertura de la Barra abrazad- era (+ 10 °)
200°
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[2.56] [2.36] 65 59,9
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
Código de Pedido
C6877735
Número de Parte
503-MLBLSC
Capacidad de Bloqueo
7000 N
Precio Ud. €
135,00
[1.52] 38,6
[9.31] 236,5
[1.86] [417.8,26] 55,1
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [2.44]
45 62
15
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
Abrazadera de sujeción horizontal - Barra en U con base bridada con bloqueo de alternancia DE-STA-CO® Plus
Esta serie de modelos es extremadamente robusta, por lo que las tareas de sujeción se llevan a cabo fácilmente y no resulta un problema utilizar un poco de brusquedad. Las abrazaderas verticales resistentes son, por lo tanto, especialmente adecuadas para aplicaciones de soldadura y fresado y mucho más.
[8.65] 219,7
60°
5
Apertura de la Barra abrazadera (+ 10 °)
120°
[1.95] 49,4
[0.20] 5,1
[3.00] 76,1
[0.12] 3,0
[0.98] 24,8
[2.03] 51,6
[05.2,0]
RANGE OF ADJUSTMENT
[1.86] 47,2
[0.12] 3,0
[26.45,32] [0.14]
Código de Pedido
C6877734
Número de Parte
533-LB
Capacidad de Bloqueo
7000 N
Apertura de la manija (+ 10 °)
90°
Precio Ud. €
118,00
[4.21] 106,8
[1.68] 42,6
R3,4
[1.03] 26,2
[1.52] 38,5
[1.54] 39,2 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
Opening
Abrazadera de palanca de nueva generación con una capacidad 2,5 veces superior a la de los modelos anteriores
• Versiones con base bridada o recta
• Disponible con Toggle Lock Plus®
[1.96] 49,8
[0.79] 20
• Precarga ajustable
• Mayor distancia del mango
[1.12] 28,5
Número de Parte (+ 10 °)
2017-UR 73°
de Bloqueo
2500 N
Estas abrazaderas resistentes se pueden configurar completamente para satisfacer las especificaciones de la aplicación. Permiten que el diseñador una flexibilidad total para posicionar la base, el mango y el brazo de sujeción
• Capacidad de 1500 lb.
• La barra se abre 200 grados para despejar la zona de trabajo
• Mango de tubería, base de montaje y opciones de barra disponibles
Código de Pedido
C4647309
Número de Parte
503-MB
Apertura de la Barra abrazadera (+ 10 °)
200°
Capacidad de Bloqueo
7000 N
Precio Ud. €
81,00
[1.52] 38,6
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [26.424]
45
15
Esta serie de modelos es extremadamente robusta, por lo que las tareas de sujeción se llevan a cabo fácilmente y no resulta un problema utilizar un poco de brusquedad. Las abrazaderas verticales resistentes son, por lo tanto, especialmente adecuadas para aplicaciones de soldadura y fresado y mucho más.
Código de Pedido
C4647300
Número de Parte
533-L
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad de Apertura de la (+ 10 °) Bloqueo manija (+ 10 °)
120° 7000 N 90°
Precio Ud. €
131,00
[8.6] 218,4
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
• Casquillos pulidos y endurecidos
• Pernos pulidos y endurecidos
• Piezas forjadas, barnizadas
• Guía de brazo de sujeción ajustable
[0.24] 6,1
[0.12] 3,0
M6 OR 1/4-20
[2.20] 55,9
[1.21] 30,8
[0.11] 2,8
Abrazadera vertical de sujeción - Base giratoria
[0.32] 8,2
Código de Pedido
C3688635
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad
Apertura de la manija (+ 10 °)
69°
Precio Ud. €
43,00
906
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
ø [0.31] 8
209179 209178
209177
209181
209180