Page 919 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 919

Abrazadera de sujeción vertical - Barra sólida con base bridada con bloqueo de alternancia DE-STA-CO® Plus
La abrazadera de palanca más utilizada del mundo. Tiene más características y opciones que ninguna otra serie de nuestras abrazaderas de palanca.
• Todas las barras en U se suministran con un eje de neopreno.
• Se incluye agarre de mango ergonómico, con opciones de base y opciones de barra
Vertical Sujeción
Abrazadera de palanca vertical de sujeción - Barra sólida con base bridada
HANDLE OPENING
[9.04] 229,5
[9.27] 235,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[6.02] 152.88
Estas abrazaderas de sujeción resistentes incorporan una construcción robusta que aumenta la vida y la duración. Las barras de sujeción sólidas pueden modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación. Tres tamaños a escoger con múltiples opciones de montaje.
Portapiezas
• Opciones de acero inoxidable y DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®. • La versión neumática es el modelo 807.
• Brazo de sujeción de acero de aleación forjada de alta resistencia
• Pernos giratorios y cojinetes de acero endurecido para una mayor duración
Apertura de la Barra abrazad- era (+ 10 °)
99°
• Acabado en óxido negro
Apertura de la Barra abrazad- era (+ 10 °)
132°
Código de Pedido
C3633138
Número de Parte
207-LR
Capacidad Apertura de la de Bloqueo manija (+ 10 °)
2220 N 99°
Precio Ud. €
37,00
Código de Pedido
C6877729
Número de Parte
5910
Capacidad Apertura de la de Bloqueo manija (+ 10 °)
7120 N 71°
Precio Ud. €
115,00
Abrazadera vertical de sujeción - Barra en U con base bridada
Abrazadera de palanca vertical de sujeción - Barra sólida con base sólida
HANDLE OPENING
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.75] 19,1
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[6.02] 152.88
La abrazadera de fijación vertical resistente ofrece una guía para la estabilidad lateral.
• Capacidad de 1000 lb.
• Los modelos con barras en U se suministran con un eje de neopreno.
• Modelos de base recta y barra sólida disponibles • Se suministra el agarre del mango ergonómico
Apertura
de la Barra
Código de Número de abrazadera (+ Capacidad Apertura de la
Pedido Parte 10 °) de Bloqueo manija (+ 10 °)
C2492729 247-U 120° 4400 N 67°
Abrazadera vertical de sujeción - Barra sólida con base bridada
Estas abrazaderas de sujeción resistentes incorporan una construcción robusta que aumenta la vida y la duración. Las barras de sujeción sólidas pueden modificarse para satisfacer los requisitos de aplicación. Tres tamaños a escoger con múltiples opciones de montaje.
• Acabado en óxido negro
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad de Apertura de la (+ 10 °) Bloqueo manija (+ 10 °)
132° 7120 N 71°
Precio Código de Número de
Precio Ud. €
98,00
Ud. € 46,50
Pedido Parte
C6877731 5910-B
[1.48] 37,5
[0.98] 25
BAR OPENING
DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Option
[0.51] 13,0
HANDLE OPENING
[2.54] [25.41,34] 64,6
[0.59] 15,0
[0.56] 14,3
Estas abrazaderas de sujeción resistentes incorporan una construcción robusta que aumenta la vida y la duración. La barra alta ofrece una distancia adicional para las piezas de trabajo más grandes. El punto de giro bajo resulta en fuerzas de sujeción casi perpendiculares. Las barras de sujeción sólidas pueden modificarse para adaptarse a su aplicación.
• Brazo de sujeción de acero de aleación forjada de alta resistencia
• Pernos giratorios y cojinetes de acero endurecido para una mayor duración • Amplia distancia bajo la barra de fijación
• Acabado en óxido negro
[0.59] 15
[1.00] 25,4
[1.00] 25,4 [1.62] 41,2
[1.46] 37
[2.24] 57
[0.26] 6,6
La abrazadera de fijación vertical resistente ofrece una guía para la estabilidad lateral.
• Capacidad de 1000 lb.
• Los modelos con barras en U se suministran con un eje de neopreno.
• Modelos de base recta y barra sólida disponibles • Se suministra el agarre del mango ergonómico
Código de Pedido
C4647311
Número de Parte
247-S
Apertura de la Barra abrazadera (+ 10 °)
120°
Capacidad de Bloqueo
4400 N
Apertura de la manija (+ 10 °)
67°
Precio Ud. €
48,50
Código de Pedido
C6877732
Número de Parte
5105
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad (+ 10 °) de Bloqueo
89° 3100 N
Apertura de la Precio manija (+ 10 °) Ud. €
159° 56,50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
905
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.56] 14,2
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[9.04] 229,5
[8.27] 221,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
• Brazo de sujeción de acero de aleación forjada de alta resistencia
• Pernos giratorios y cojinetes de acero endurecido para una mayor duración
5
Abrazadera de palanca vertical de sujeción - Barra sólida con base bridada
[6.14] [6.54] 156,0 166,1
[0.16] 4,0
[2.50] 63,5
[4.13] 104,9
209173 209172 209171
209176 209175
209174


































































































   917   918   919   920   921