Page 918 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 918

Vertical Sujeción
Abrazadera vertical de sujeción - Barra U con base bridada
Abrazadera vertical de sujeción - Barra en U con base bridada
[0.21] 5,4
M5 OR #10
IF SUPPLIED 100°
[0.73] 18,6
[0.13] 3,3
[6.60] 167,5
[1.92] 48,8
55
[7.17] 182,0
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
[7.94] 201,6
[3.53] 89,7
[0.16] 4,0
[2.25] 57,3
RANGE OF ADJUSTMENT
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
4,5 [0.34] [1.68] 8,6 42,7
[1.04] [0.08]
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Abrazadera de palanca de nueva generación con una capacidad 2,5 veces superior a la de los modelos anteriores
• Mango más largo con más distancia para la mano
• Brazo de abrazadera más largo
[2.04] 51,8
[1.00] 25,4
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.18] 4,7
[1.04] 26,4
[1.34] 34,0
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
Código de Pedido
C2397817
Apertura de la Barra abrazadera
Número de Parte (+ 10 °)
201-U 100°
Capacidad
de Bloqueo manija (+ 10 °) Ud. €
Apertura
de la Barra
abrazadera Capacidad
Número de Parte (+ 10 °) de Bloqueo
2007-U 76° 4450 N
Apertura de la Precio 440 N 55° 14,00
Código de Pedido
C2466143
Apertura de la manija (+ 10 °)
64°
Precio Ud. €
28,50
Abrazadera vertical de sujeción - Barra en U con base bridada
Abrazadera vertical de sujeción - Barra en U con base recta
[0.24] 6,1
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
[1.25] 31,8 [0.18]
4,5 [1.68] 42,7
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.12]
3 [0.98]
25
M6 OR 1/4 75° 66° IF SUPPLIED
[4.72] [0.50] 119,9
12,7 [5.28] 134,1
[1.28]
32,5 [0.12]
[0.18] 3 4,5 [1.93]
76°
[2.88] 73,2 [0.34] 8,6
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
[7.17] 182,0
[7.94] 201,6
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[0.95] 24,2
49
[0.90]
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Abrazadera de palanca de nueva generación con una capacidad 2,5 veces superior a la de los modelos anteriores
• Mango más largo con más distancia para la mano
• Brazo de abrazadera más largo
22,9 [0.13] 5,8 [0.50] R3,3 12,7
[1.52] 38,6
[0.23]
[0.24]
6,1 [1.91] Ø 5,6
48,5 [1.36] 34,5
[0.22]
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
5
• El eje contacta con la pieza de trabajo en vertical • Puede atornillarse al modelo anterior 202
• El eje contacta con la pieza de trabajo en vertical • Puede atornillarse al modelo anterior 207
Código de Pedido
Número de Parte
Apertura de la Barra abrazadera (+ 10 °)
Capacidad de Bloqueo
Apertura de la Precio manija (+ 10 °) Ud. €
Código de Pedido
C6877728
Apertura
de la Barra
abrazad-
era (+ Capacidad de Apertura de la
Número de Parte 10 °) Bloqueo manija (+ 10 °)
2007-UB 76° 4450 N 64°
Precio Ud. €
28,50
66° 22,50 Abrazadera vertical de sujeción - Barra en U con base recta
C2474738
2700 N
[4.72] 119,9
[5.28] 134,1
Abrazadera de palanca de nueva generación con una capacidad que triplica la de los modelos anteriores
• Mango más largo con más distancia para la mano
• Brazo de abrazadera más largo
[4.27] 108,5
Abrazadera de sujeción vertical - Barra en U con base bridada con bloqueo de alternancia DE-STA-CO® Plus
La abrazadera de palanca más utilizada del mundo. Tiene más características y opciones que ninguna otra serie de nuestras abrazaderas de palanca. Los modelos que finalizan en “-L” cuentan con una barra en U abierta para extensiones del brazo. • Todas las barras en U se suministran con un eje de neopreno.
• Se incluye agarre de mango ergonómico, con opciones base y opciones de barra • Opciones de acero inoxidable y DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®.
• La versión neumática es el modelo 807.
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[1.28] 32,5
[0.13] R 3,3
[1.52] 38,6
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[1.36] 34,5
[0.24] 6,1
[1.06] 27
[0.22] Ø 5,6
• El eje contacta con la pieza de trabajo en vertical • Puede atornillarse al modelo anterior 202
Código de Pedido
C6877727
Número de Parte
2002-UB
Apertura de la Barra abrazadera (+ 10 °)
75°
Capacidad de Bloqueo
2700 N
Apertura de la manija (+ 10 °)
66°
Precio Ud. €
22,00
Código de Pedido
C2459809
Apertura de la Barra abrazadera
Número de Parte (+ 10 °)
207-UR 99°
Capacidad de Bloqueo
1670 N
Apertura de la manija (+ 10 °)
99°
Precio Ud. €
38,50
2002-U
75°
[0.20] 26,4 5,0
2,0
[0.63] 16,0
[0.94] 24,0
[0.17] Ø4,3
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[1.91] 48,5
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[0.31] 8,0
[3.08]
78,3 [3.53]
89,7
[1.25]
31,8 [2.88] [0.18] 73,2
La serie más pequeña de la gama de mangos verticales de sujeción
• Se suministra con eje de neopreno
• Se incluye agarre de mango ergonómico, con opciones de mango en T • Se ofrece acero inoxidable como opción
• La versión neumática es el modelo 812
• El eje contacta con la pieza de trabajo en vertical • Puede atornillarse al modelo anterior 207
[4.27] 108,5
[6.60] 167,5
[1.06] 27
Abrazadera de palanca de nueva generación con una capacidad que triplica la de los modelos anteriores
• Mango más largo con más distancia para la mano
• Brazo de abrazadera más largo
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
76°
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
904
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
209167 209166 209161
209170 209169 209168


































































































   916   917   918   919   920