Page 92 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 92
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
7800SM 1/2”SD Vasos hexagonales métricos
Vaso de longitud estándar, cuadrado de 1/2” Hexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Bocas bi-hex. de llave 1/2” métricas
Código de Pedido
C2550467
C2550468
C2550450
C2550451
C2550452
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Acero al cromo-vanadio. Fabricadas conforme a Precio DIN3124.
Código de Pedido
C1251504
C3424826
C1251487
C1251488
C1251489
C1251490
C1251491
C1251492
C1251493
C1251494
C1251495
C1251496
C3999230
C1251497
C1251498
C1251499
C1251500
C3424821
C3424822
1 C1251501 C1251502
C3999231
C3424823
C1251503
C4187511
C3424824
C3424825
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
Precio C2550453 Ud. € C2550454
2,96 C2550455
2,96 C2550456
2,96 C2550457
3,02 C2550458
3,19 C2550459
3,34 C2550460
3,51 C2550461
3,63 C2550462
3,71 C2550463
3,85 C2550464
3,85 C2705458
4,01 C2550466
4,20 C2705459
4,22 C2705460
4,37 C2705461
4,59 C2705462
4,93 C2705463
Ud. €
4,80 Código de 4,80 Pedido
C4972217 4,80 C4972218 4,80 C4972219 4,80 C4972220 5,25 C4972221 5,25 C4972222 5,25 C4972223 5,90 C4972224 5,90 C4972225 5,90 C4972226 5,90 C4972227 6,95 C4972228 6,95 C4972229 6,95 C4972230 7,55 C4972231 7,55 C4972232 7,55 C4972238 8,05 C4972233 8,05 C4972234 8,05 C4972235 8,60 C4972236 8,60 C4972237 8,80 C5061276
C5061277
Tamaño Métrico
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Precio Ud. €
2,44
2,44
2,57
2,57
2,73
2,73
2,73
2,76
2,76
2,76
3,24
3,48
3,72
3,96
4,19
4,39
5,18
5,58
5,58
6,09
6,49
6,73
6,90
7,69
5,01
5,11
5,26
5,63
5,85
5,85
5,97
***
7,98
11,31
Juego de 13 llaves de vaso de mano boca hexagonal (art. 920A) en soporte
Código de Pedido
C2716454
C2716453
Número de Parte
920A/SB8
920A/SB13
Rango del contenido
23-24-25-26-27-28-30-32 mm
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
Precio Ud. €
75,00
90,00
78
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8514
40709
40711
26559