Page 90 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 90
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Adaptador 1/2” - 3/8”
De 1/2” interior a 3/8” exterior (10 x 10), máx.. carga admisible 202 N m, DIN 3123/ISO 3316. HPQ-Acero de altas características
Adaptador 1/2” hembra y llave macho 3/8”
Porta-puntas 1/2”
Código de Pedido
C2716462
Tamaño del controlador
1/2 in
Precio Ud. €
8,50
Cabeza, hexágono 5/16” hexágono interior, DIN 3126/ISO 1173 D 8. Hexágono interior con resorte de empuje anular (diseño registrado). Las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
Código de Pedido
C3746730
Adaptador 1/2” - 3/4”
Precio Ud. €
7,67
Código de Pedido
C3746741
Tamaño del con-
trolador Longitud
1/2 in 38 mm
Precio Ud. €
16,94
1930 Pieza reductora 1/2” - 3/8”
1/2 adaptador cuadrado para puntas 5/16 hexagonales
De 1/2” interior a 3/4” exterior (12.5 x 20), DIN 3123/ ISO 3316, HPQ-Acero de alta características.
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C2557958 7,67
Adaptador 1/2” hembra y llave macho 3/4”
Código de Pedido
Precio Ud. €
Adaptador de 1/2 para puntas de 5/16” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 1174
C3746731 9,64
8165 - 1/2” - 3/8” SD Reductor de cuadrado
Reductor de cuadrado de 1/2” a cuadrado de 3/8” Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 1174
DIN 3121; UNE 16503
1
Código de Pedido
C3999193
Tamaño del controlador
1/2 in
Tamaño hexagonal
5/16 in
Precio Ud. €
5,05
Código de Pedido
C2716463
Adaptador de carraca Zyklop 1⁄2”
9,55
Precio Ud. €
DIN 3120/3123; UNE 16503
Código de Pedido
C1251634
Tamaño del controlador
3/8 F - 1/2 M in
Precio Ud. €
***
Rapidaptor de Wera soporta puntas de destornillador hexagonales 1⁄4” en una herramienta de vaso cuadrado. Esto puede convertir la llave de vasos cuadrados Zyklop en un destornillador.
Código de Pedido
C4196557
Longi- tud
50 mm
Dimensiones del Precio extremo cuadrado Ud. €
1/2 in 26,92
76
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8545
10480
10479
40726
6399 40725
45501
8721
10481