Page 91 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 91
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
Llave de vaso de 6 puntos 1/2”
6 Punto Vaso 1/2”
52 Vasos - 1/2 en cuadradillo exterior
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Llave de vaso hexagonal. Conforme DIN3122 y DIN3123.
• Conforme a la DIN 3124, ISO 2725-1
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
Código de Pedido
C5061254
C5061255
C5061256
C5061257
C5061258
C5061259
C5061260
C5061261
C5061262
C5061263
C5061264
C5061265
C5061266
C5061267
C5061268
C5061269
C5061270
C5061271
C5061272
C5061273
C5061274
C5061275
Tamaño del cancaje
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Precio • Operación manual, superficie rugosa para un mejor Ud. € agarre
3,03 • Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Pedido
C3976383
C3976384
C3976385
C3976386
C3976387
C3976388
C3976389
C3976390
C3976391
C3976392
C3976393
C3976394
C3976395
C3976396
C3976397
C3976398
C3976399
C3976400
C3976401
C3976402
C3976403
C3976404
C3976405
C3976406
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Precio Ud. €
5,38
5,50
4,54
4,94
4,86
4,58
5,02
5,14
5,10
5,38
5,74
5,38
6,34
6,38
5,90
7,55
6,54
8,75
8,27
8,11
10,04
8,35
8,83
11,32
2,45 • * fuera de norma
2,58 Código de Pedido
2,58 C2703945 2,58 C2703946 2,58 C2703947 2,74 C2703948 2,74 C2703949 2,77 C2501839 2,77 C2703950 2,77 C2703951 2,87 C1450213 3,34 C1450214 3,55 C2703952 3,76 C2703953 3,94 C2703954 4,65 C3584569 5,01 C3619744 5,01 C2703955 5,47 C2703956 5,82 C2703957 6,03 C2703958
C2703959
C2703960
C2703961
C3447811
C3447812
C1450216
C1450217
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Precio Ud. €
5,89
5,89
5,05
5,42
5,42
5,05
5,56
5,56
5,56
5,92
6,37
5,92
6,46
7,00
6,51
7,16
7,19
8,24
7,82
9,02
9,62
10,01
9,67
9,67
10,42
14,61
1
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
77
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32654
6498
10184