Page 94 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 94
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
Llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal
Vasos esféricos para macho de 1/2”
• Fabricados en acero al cromo-molibdeno y sometidos a un tratamiento térmico especial.
• Exclusivo diseño antideslizante que evita el desgaste de las esquinas y permite apretar/aflojar tuercas con un desgaste de hasta el 70 %.
• Con respecto al sistema métrico, el vaso permite apretar/aflojar elementos métricos estándar de fijación hasta 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede utilizarse con un elemento de fijación de 18 mm.
• Con respecto al sistema SAE, el vaso permite apretar/ aflojar elementos de fijación de tamaño similar al de
los correspondientes elementos métricos estándar de fijación. Por ejemplo, un vaso de 11⁄16” puede utilizarse con un elemento de fijación de 17 mm.
• Conformes con los estándares DIN, BS y ANSI. • Acabado satinado mate.
• Con anillo de color gris.
Llave de vaso larga de 6 puntos 1/2”
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Llave de vaso larga hexagonal. Conforme DIN3122 y DIN3123.
Código de Pedido
C5061278
C5061279
C5061280
C5061281
C5061282
C5061283
C5061284
C5061285
C5061286
C5061287
C5061288
C5061289
C5061290
Código de Pedido
Tamaño
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Precio Ud. €
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
16,40
16,40
18,40
18,40
18,40
21,40
21,40
28,00
28,00
43,50
C2706482 Precio C2706466
Tamaño del cancaje Ud. €
12 mm 7,24 C2706467
13 mm 7,24 C2706468
14 mm 7,24 C2706469
17 mm 8,09 C2706470
19 mm 8,09 C2706471
21 mm 8,27 C2706472
22 mm 8,66 C2706473
24 mm 9,61
C2706474
27 mm 10,18 C2706475
30 mm 13,12 C2706476
32 mm 13,12 C2706477
34 mm 17,97
36 mm 19,91 C2706479
C2706478
C2706480
C2706481
Juego de 11 llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal (art. 920AL) en soporte
Código de Pedido
C6821655
C6821656
C6821657
C6821658
1 C6821659 C6821660
C6821661
C6821662
C6821663
C6821664
C6821665
C6821666
C6821667
C6821668
C6821669
C6821670
C6821671
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
4,15
4,15
4,15
4,15
4,51
4,51
4,74
5,67
7,00
8,06
8,06
7805SM 1/2”SD Vasos hexagonales métricos
Vaso serie larga, cuadrado de 1/2”
Hexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Código de Pedido
C2717563
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3424834
C3424835
C3424836
C3424837
C3424838
C3424839
C3424840
C3424841
C3424842
C3424843
C3424844
C3424845
C3424846
C3424847
C3424848
C3424849
C3424850
C1251520
C3424851
C3424852
C1251521
Tamaño
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
8,08
8,08
8,08
8,43
8,87
9,11
9,11
9,11
9,11
10,14
10,14
10,23
10,54
10,54
10,54
10,54
11,68
11,68
12,49
12,49
13,52
10-12-13-14-15-16-17-18-19- 183,50 21-22 mm
80
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
165039
8661
32656
40724
40722