Page 93 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 93
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
7800DM 1/2”SD Vasos Bi-hexagonales métricos
50 Vasos- 1/2 en cuadradillo exterior
Vasos antideslizantes para macho de 1⁄2”
• Fabricados en acero al cromo-molibdeno y sometidos a un tratamiento térmico especial.
• Exclusivo diseño antideslizante que evita el desgaste de las esquinas y permite apretar/aflojar tuercas con un desgaste de hasta el 70 %.
• Con respecto al sistema métrico, el vaso permite Precio apretar/aflojar elementos métricos estándar de fijación
Ud. € hasta 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 2,96 19 mm puede utilizarse con un elemento de fijación de
18 mm.
2,96 • Con respecto al sistema SAE, el vaso permite apretar/ 2,96 aflojar elementos de fijación de tamaño similar al de
los correspondientes elementos métricos estándar de 3,02 fijación. Por ejemplo, un vaso de 11⁄16” puede utilizarse 3,19 con un elemento de fijación de 17 mm.
3,34 • Conformes con los estándares DIN, BS y ANSI.
3,51 • Acabado satinado mate.
• Con anillo de color negro.
Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Vaso de longitud estándar, cuadrado de 1/2” Bihexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Código de Pedido
C3976358
C3976359
C3976360
C3976361
C3976362
C3976363
C3976364
C3976365
C3976366
C3976367
C3976368
C3976369
C3976370
C3976371
C3976372
C3976373
C3976374
C3976375
C3976376
C3976377
C3976378
C3976379
C3976380
C3976381
C3976382
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
31 mm
32 mm
34 mm
Precio Estriado
Ud. € ISO 2725/1174
5,70 DIN 3124/3120
114,83 Código de 4,66 Pedido
5,02 C1251470
4,82 C1251471
4,66 C1251447
5,06
5,18 C1251449
5,18 C1251450
5,50 C1251451
5,82 C1251452
5,50 C1251453
6,30 C1251454
6,50 C1251455
6,06 C1251456
7,55 C1251457
6,54 C1251458
8,91 C1251459
8,35 C1251460
8,35 C1251461
10,04 C1251462
8,99 C1251463
12,29 C1251464
8,99 C1251465
13,33 C1251466
C1251467
C1251468
C1251469
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
C1251448
3,63
3,71 Código de
Pedido 3,85 C6821672 3,85 C6821673 4,01 C6821674 4,11 C6821675 4,22 C6821676 4,37 C6821677 4,59 C6821678 4,93 C6821679 5,01 C6821680 5,11 C6821681 5,26 C6821682 5,63 C6821683 5,78 C6821684 5,85 C6821685 6,09 C6821686 11,53 C6821687
C6821688
Precio Tamaño Ud. €
10 mm 3,92
11 mm 3,92
12 mm 3,92
13 mm 3,92
14mm 3,92
15 mm 3,92
16 mm 4,15
17 mm 4,15
18 mm 4,15
19 mm 4,15
20 mm 4,47 1 21 mm 4,47
22 mm 4,74
24 mm 5,76
27 mm 6,86
30 mm 8,06
32 mm 8,52
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
79
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10167
8513
165036