Page 917 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 917

Tornillos de banco N C
Tornillo de banco de precisión 735-50 PL-G
Tipo 735-50 PL-G, Tornillos de banco de precisión.
Código de Pedido
Tamaño Mordazas
Peso neto
1,6 kg
4 kg
7,6 kg
Longitud
110 mm
210 mm
250 mm
Altura
57 mm
74 mm
88 mm
Precio Ud. €
323,71
430,50
769,78
C6078911 0
C6078912 1
C6078913 2
60 mm
73 mm
88 mm
Tornillo de banco de precisión 735-60 PL-S Micro
Tipo 735-60 PL-S micro, con ajuste rápido.
5
Código
de Pedido Tamaño
C6078903 1
C6078904 2
Mordazas
34 mm
45 mm
Peso neto
0,35 kg
1 kg
Longitud
75 mm
110 mm
Altura
35 mm
45 mm
Precio Ud. €
177,98
256,96
Tornillo de banco de precisión 735-65 PL-S
Tipo 735-65 PL-S, con ajuste rápido.
Código
de Pedido Tamaño
C6078905 1
C6078906 2
C6078907 3
Mordazas
70 mm
90 mm
120 mm
Peso neto
3 kg
5,8 kg
13,5 kg
Longitud
160 mm
210 mm
280 mm
Altura
62 mm
80 mm
90 mm
Precio Ud. €
330,38
673,00
1002,27
Portapiezas
903
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49257 49256 49259


































































































   915   916   917   918   919