Page 916 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 916

Tornillos de banco N C
Mordazas portadoras TB
Mordazas con púas
Mordazas portadoras TB tipo 743-72sin insertos de garra giratorios.
Insertos con púas giratorios tipo 743-74 para mordazas de portadora de tipo 743-72.
Código de Pedido
C6078845
C6078846
Tamaño
125 mm
160 mm
Altura
20 mm
25 mm
Anchura
125 mm
160 mm
Precio Ud. €
987,41
1241,56
Código de Pedido
C6078847
C6078849
Tamaño
125 mm
160 mm
Diámetro
28 mm
30 mm
Altura
10 mm
10 mm
Precio Ud. €
25,52
48,67
Abrazadera sencilla para ranuras en T
Tipo 706-00, abrazadera sencilla SPE.
Código de Pedido
C6078872
C6078873
C6078874
C6078875
C6078876
C6078877
C6078878
C6078879
Tamaño Tornillo roscado tipo
125 M10x45
125 M12x50
125 M12x50
125 M16x50
150/175 M10x50
150/175 M12x55
150/175 M12x55
150/175 M16x60
Precio Ud. €
32,12
32,12
32,12
32,12
36,34
36,34
36,34
36,34
5
Tornillo de banco de precisión 735-70 PLF
Tipo 735-70 PLF, con ajuste rápido en precisión respecto al calibre.
Código
de Pedido Tamaño
C6078908 0
C6078909 1
C6078910 2
Mordazas
50 mm
73 mm
100 mm
Peso neto
1,4 kg
4,1 kg
7,3 kg
Longitud
140 mm
190 mm
245 mm
Altura
50 mm
67 mm
90 mm
Precio Ud. €
143,50
192,45
305,91
902
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
49197
49258 49228
49198


































































































   914   915   916   917   918