Page 915 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 915
Tornillos de banco N C
Mordaza de precisión RB-K
Sistema RB-K de intensificación de potencia; con mandíbulas estándar SGN y manivela
Código de Pedido
C6840186
C6840187
C6840188
C6863958
C6840190
Longitud de cuerpo
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
Fuerza de cierre kN
25
30
40
50
100
Ancho de sujeción
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Peso neto
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Longitud total Altura
490 mm 91 mm
583 mm 97 mm
Precio Ud. €
1216,87
1380,80
1544,73
1923,03
2320,24
681 mm 112
817 mm 133
1022 mm 171
mm
mm
mm
Tornillo de banco de máquina 743-10 RKE Basic
Tipo 743-10 RKE basic. Con mordazas escalonadas.El nuevo tornillo de banco compacto NC RKE: diseño optimizado con calidad probada. Se usa especialmente en máquinas CNC. Horizontal, lateral o en conexión con un montaje vertical de placa básica, por ejemplo, como torre de fijación DUO (dorso contra dorso) tamaño 92 - sistema de agarre mecánico-hidráulico con transmisor de potencial, operado
a mano. Tamaño 125, 160 y 200 - sistema de agarre mecánico-hidráulico con transmisor de potencial, operado a mano.
Características técnicas:
- cuerpo de acero sólido y todas las guías templadas y afiladas
- guía de deslizamiento de agarre larga con embrague, templada en todos los lados, superficies funcionales afiladas
- pasador de bloqueo o preajuste de la fuerza de agarre
- superficie de agarre para mordazas de sujeción
Ventaja para el cliente:
- Racores de engrase centrales para la lubricación sencilla de la rosca del husillo y de todas las guías
- la sólida protección contra virutas evita que las virutas penetren en el interior del cuerpo
- orificio de rosca para recibir todas las mordazas de sujeción plana RÖHM de
125⁄160 mm de ancho
- rosca para fijar la transmisión de ángulo
5
Código de Pedido
C6078841
C6078842
C6078843
C6078844
Mordazas
92 mm
125 mm
160 mm
200 mm
Fuerza de cierre kN
25
40
60
60
Peso neto
15 kg
41 kg
79 kg
85 kg
Longitud
346 mm
479 mm
634 mm
634 mm
Anchura Altura
94 mm 112 mm
126 mm 140 mm
162 mm 165 mm
162 mm 175 mm
Precio Ud. €
2140,26
2545,17
3872,26
4089,18
Portapiezas
901
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49194 227745