Page 914 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 914

Tornillos de banco de perforación
Tornillo de banco de perforadora BOF
Tipo 728-00 BOF. Con mordaza en V y mordaza normal SBO.Agarre fiable y montaje de piezas de trabajo en perforadoras y máquinas de medición.Versión estándarSistema de agarre mecánico, operado a mano
Características técnicas:
- cuerpo hecho de fundición de metal especial
- posibilidades de montaje en un lateral y en el frente
- la guía larga para la mordaza móvil también en rango de agarre exterior
- ambas mordazas con superficie de contacto para sujetar piezas de trabajo planas - mordazas de apriete reversibles: un lado liso, con prismas longitudinales y transversales, un lado ranurado, ambos lados afilados
Ventaja para el cliente:
- diseño bajo y estable con husillo de rosca
- rango de agarre completo al alcance mediante giro
Código
de Pedido Tamaño
C6078880 1
C6078881 2
C6078882 3
C6078883 4
Capacidad de Bloqueo
90
130
160
220
Peso neto
5,5 kg
9,5 kg
13,5 kg
25 kg
Longitud
356 mm
470 mm
550 mm
692 mm
Altura
60 mm
72,5 mm
80,5 mm
95,5 mm
Anchura
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Precio Ud. €
236,85
304,98
399,07
637,00
Tornillo de banco de prensa perforadora BSH
Tipo 729-60 BSH. Diseño para artesano robusto.
5
Código
de Pedido Tamaño
C6078891 5
C6078892 6
C6078893 7
Capacidad de Bloqueo
95
110
150
Peso neto
7kg
11 kg
12,5 kg
Longitud
215 mm
260 mm
300 mm
Altura
75 mm
85 mm
85 mm
Anchura
100 mm
120 mm
140 mm
Precio Ud. €
71,49
85,98
98,63
Placa de rotación de base giratoria universal
Juego de mordazas DPV-3W
Placa de rotación estándar tipo 744 DP con tornillos de fijación y tuercas de ranuras en T, borde de contacto afilado, graduación.
Mordaza en V tipo 729-00 y mordaza estándar SBO. Acabado blando y de bronce de cañón, con soporte de trabajo, solo para DPV 3-W.
Código de Pedido
C6078865
Tamaño
5
Diámetro
420 mm
Precio Código Ud. € de Pedido
635,92 C6078900
Tamaño
2
Anchura
100 mm
Precio Ud. €
25,63
900
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
49221
49254 49244 49233


































































































   912   913   914   915   916