Page 913 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 913

Tornillos de banco de perforación
Tornillo de banco de taladradora DPV
Tipo 729-60 DPV. Con mordaza en V y mordaza normal SBO.
Código
de Pedido Tamaño
C2415206 1
C2415207 2
C2415208 3
C4359663 4
Capacidad de Bloqueo
70
92
110
125
Peso neto
3,6 kg
4,3 kg
6,3 kg
8,1 kg
Longitud
234 mm
272 mm
345 mm
378 mm
Altura
58 mm
63,5 mm
63,5 mm
65 mm
Anchura
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Precio Ud. €
45,21
60,56
81,98
131,94
Tornillo de banco de prensa perforadora BSH
Tipo 729-60 BSH. Diseño para bricolaje pequeño y ligero.
Código
de Pedido Tamaño
C6078887 1
C6078888 2
C6078889 3
C6078890 4
Capacidad de Bloqueo
65
85
80
80
Peso neto
1,2 kg
1,7 kg
4,2 kg
5 kg
Longitud
125 mm
150 mm
170 mm
200 mm
Altura
43 mm
46 mm
57 mm
70 mm
Anchura
65 mm
80 mm
100 mm
80 mm
Precio
Ud. € 5
27,47
31,47
47,05
62,19
Tornillo de banco de prensa perforadora DPV-3W
Tipo 729-20 DPV 3-W. Con mordaza en V y mordaza normal SBO.
Código de Pedido
C6078886
Tamaño
2
Capacidad de Bloqueo
93
Peso neto
5,1 kg
Longitud
279 mm
Altura
65 mm
Anchura
100 mm
Precio Ud. €
70,73
Portapiezas
899
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49241
49242 49240


































































































   911   912   913   914   915