Page 912 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 912

Tornillos de banco de máquinas | Tornillos de banco de perforación
Placa de rotación de base giratoria estándar
Placa de rotación estándar tipo 740 DP con tornillos de fijación y tuercas de ranuras en T, borde de contacto afilado, graduación.
Código Precio
Juego de mordazas SBO
Mordaza en V tipo 728-00 y mordaza estándar SBO. Acabado blando y de bronce de cañón, con soporte de trabajo; para BOF y BSS.
de Pedido
C6078862
C6078863
C6078864
Tamaño
2
3
4
Diámetro
242 mm
280 mm
340 mm
Ud. €
308,23
364,47
456,39
Código de Pedido
C6078894
C6078895
C6078896
C6078897
Tamaño Altura
1 24,8 mm
2 31,8 mm
3 39,8 mm
4 49,8 mm
Anchura
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Precio Ud. €
59,37
61,65
77,87
100,80
Mordazas estándar SGN
Juego de mordazas DPV
Mordaza normal SGN tipo 721. Un lado liso, un lado ranurado, ambos lados afilados.
Código Precio
Mordaza en V tipo 729-00 y mordaza estándar SBO. Acabado blando y de bronce de cañón, con soporte de trabajo; para DPV.
Código Precio
de Pedido Tamaño
C6078854 2
C6078855 3
C6078856 4
C6078857 5
Altura
31,6 mm
39,6 mm
49,6 mm
64,6 mm
Anchura
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Ud. €
26,17
40,99
57,86
95,06
de Pedido
C6078898
C6078899
C6078901
C6078902
Tamaño Anchura
Ud. €
23,58
25,63
26,93
40,99
1
2
3
4
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
5
Tornillo de banco de perforadora BSS
Tipo 728-20 BSS. Con mordaza en V y mordaza normal SBO.Agarre fiable y montaje de piezas de trabajo en perforadoras y máquinas de medición. Para una sujeción
y liberación rápida, especialmente para mecanizado en serie de piezas de trabajo. Tornillo de banco de acción rápida Sistema de agarre mecánico, operado a mano Características técnicas:
- cuerpo hecho de fundición de metal especial
- posibilidades de montaje en un lateral y en el frente
- la guía larga para la mordaza móvil también en rango de agarre exterior
- ambas mordazas con superficie de contacto para sujetar piezas de trabajo planas - mordazas de apriete reversibles: un lado liso, con prismas longitudinales y transversales, un lado ranurado, ambos lados afilados
Ventaja para el cliente:
- operación a una mano
- bloqueo positivo
Código
de Pedido Tamaño
C6078884 2
C6078885 3
Capacidad de Bloqueo
130
160
Peso neto
9,5 kg
13,5 kg
Longitud
510 mm
587 mm
Altura
72,5 mm
80,5 mm
Anchura
110 mm
135 mm
Precio Ud. €
562,38
619,70
898
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
49205
49219
49238 49253
49252


































































































   910   911   912   913   914