Page 911 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 911

Tornillos de banco de máquinas
Mordaza escalonada móvil para MSR Mordaza escalonada fija para MSR
Mordaza escalonada SB tipo 706 para mordaza móvil.
Mordaza escalonada SB tipo 706 para mordaza estacionaria.
Código Precio Código
Precio Ud. €
111,39
137,35
181,69
de Pedido
C6078869
C6078870
C6078871
Mordazas Altura
125 mm 38 mm
150 mm 48 mm
175 mm 58 mm
Anchura
120 mm
146 mm
171 mm
Ud. € de Pedido
144,92 C6078866 174,12 C6078867 216,30 C6078868
Mordazas
125 mm
150 mm
175 mm
Altura Anchura
38 mm 120
48 mm 146
58 mm 171
mm
mm
mm
Mordaza de precisión RB-M
Sistema mecánico RB-M; con mandíbulas estándar SGN y manivela
Código de Pedido
C6840191
C6840192
C6840193
C6840194
C6840195
Longitud de cuerpo
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
Fuerza de cierre kN
20
25
35
45
55
Ancho de sujeción Peso neto
92 mm 15,5 kg
113 mm 24 kg
135 mm 39 kg
160 mm 60 kg
200 mm 112 kg
Longitud total Altura
490 mm 91 mm
583 mm 97 mm
681 mm 112 mm
817 mm 133 mm
1022 mm 171 mm
Precio Ud. €
876,40
1052,94
1324,05
1544,73 5 1923,03
Tornillo de banco de máquina 744 RB
Tipo 744 RB. Con mordazas normales SGN y manivela.Para una elevada precisión de agarre. Accionamiento mecánico con la manivela e intensificación de potencia hidráulica a través de la unidad hidráulica. Ajuste rápido del rango de sujeción mediante pasador de bloqueo. Sistema de agarre mecánico-hidráulico con transmisor de potencia, operado a mano.
Características técnicas:
- con mordazas normales SGN y manivela
- cuerpo de acero con mordaza estacionaria, forjado en estampa con tamaños 2, 3 y 4
- Cuerpo de tamaños 5, 6 y 7 hecho de fundición de grafito esférico de alto grado- guía larga para la mordaza móvil
- todas las piezas de desgaste, especialmente las guías de mordaza, están templadas y afiladas
Ventaja para el cliente:
- sin sobrecarga en el tornillo de banco a velocidad máx. de agarre
- fuerza de agarre constante para una mayor precisión de repetición
- incremento independiente de tensión en la unidad hidráulica de cambio rápido mediante resortes de disco integrados
- preajuste de la fuerza de agarre con dispositivo de bloqueo para presujeción mecánica de pilas de piezas de trabajo
- transmisión de potencia de autobloqueo
Código
de Pedido Tamaño
C6078850 2
C6078851 3
C6078852 4
C6078853 5
Mordazas
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Fuerza de cierre kN
30
40
50
100
Peso neto
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Longitud Altura
583 mm 97 mm
681 mm 112 mm
817 mm 133 mm
1022 mm 171 mm
Precio Ud. €
1861,26
2270,07
3006,57
4156,20
Portapiezas
897
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49227
49200 227746
49224


































































































   909   910   911   912   913