Page 910 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 910

Mandriles de torno | Tornillos de banco de máquinas
Mordazas de base GB para Duro
Mordazas superiores reversibles UB para Duro
Mordaza de base GB tipo 002. Juego, con pernos de montaje.
Mordaza superior reversible UB tipo 003. Juego, templado.
Código de Pedido
C6078811
C6078812
C6078813
C6078814
C6078815
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
47 mm
74 mm
90 mm
110 mm
125 mm
Anchura
14 mm
20 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Precio Ud. €
224,95
186,02
231,44
280,11
422,87
Código de Pedido
C6078816
C6078817
C6078818
C6078819
Tamaño de mandril
160
200
250
315
Longitud
61,5 mm
70,5 mm
92 mm
107 mm
Anchura
20,4 mm
24,4 mm
34,4 mm
35,7 mm
Precio Ud. €
150,33
199,00
226,03
277,95
Mordazas superiores blandas AB para Duro
Grasa F80 1Kg Tin
Mordaza superior no escalonada AB tipo 002. Juego, diseño estándar, blando, material 16MnCr15.
Código Precio
Grasa especial F80 tipo 1028. Para mandriles de torno, para lubricación y conservación de la capacidad de montaje sobre el plato.
Código de Pedido
5
de Pedido
C6078820
C6078821
C6078822
C6078823
C6078824
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
55 mm
85 mm
105 mm
125 mm
145 mm
Anchura
20,7 mm
20,3 mm
22 mm
30,4 mm
34,3 mm
Ud. €
70,19
36,66
45,21
69,22
100,58
Precio Ud. €
C6078825 81,70
Tornillo de banco modular 706 MSR
Tipo 706 MSR. Con mordazas bajadas.Para fresadoras, centros de mecanizado y máquinas estándar. Sistema de agarre mecánico sin transmisor de potencia, operado a mano.
Características técnicas:
- hecho de aleación de acero, templado y afilado
- con mordazas bajadas - cuerpo de acero templado (60 HRC)
- precisión de repetición 0,02 mm
Volumen de suministro: Con manivela, localizador de piezas de trabajo y cuatro abrazaderas.
Código de Pedido
C2415199
C2415198
C2415197
C2415196
Mordazas
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
Fuerza de cierre kN
30
50
50
60
Peso neto
12,7 kg
25 kg
29 kg
51 kg
Longitud
401 mm
487 mm
587 mm
701 mm
Altura
80 mm
100 mm
100 mm
118 mm
Precio Ud. €
732,18
865,20
1015,53
1324,84
896
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
49163 48806
49222 49165
48812


































































































   908   909   910   911   912