Page 909 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 909
Mandriles de torno
Mordazas superiores reversibles UB
Manivela
Mordaza superior reversible UB tipo 303. DIN 6350. Juego, templado.
Manivela tipo 744 para RB, mango giratorio, hexágono interior.
Código Precio
Código de Pedido
C6078831
C6078832
C6078833
C6078834
C6078835
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
56 mm
66,7 mm
79,5 mm
95,3 mm
109,5 mm
Anchura
26 mm
28 mm
30 mm
36 mm
42 mm
Precio Ud. €
134,11
162,23
179,53
230,36
321,21
de Pedido
C6078858
C6078859
C6078860
C6078861
Tamaño
2
3
4
5
Tamaño hexagonal
12
12
12
14
Ud. €
22,71
21,52
25,52
28,23
Mandril de torno Duro-T
DURO-TPortabarras de llave, soporte central cilíndrico, con mordazas reversibles
de una piezaLos portabarras de llave DURO-T se utilizan con éxito siempre que
se necesitan elevadas fuerzas de tensión, una alta precisión concéntrica y una repetibilidad continua fiable. Para tornos. Apto para fresadoras, dispositivos de separación y centros de mecanizado en conexión con una placa de base, no giratoria. Las mordazas se pueden invertir, sustituir o reubicar de forma rápida y sencilla en todo el rango de agarre. Las mordazas conservan su precisión si se utilizan siempre en el mismo soporte y cuando las mordazas de base y las mordazas superiores se mantienen unidas por tornillos como un conjunto a juego para trabajos recurrentes. Por tanto, se recomienda contar con varios juegos de mordazas en existencias.
Características técnicas:
- con protección de mordaza
- cuerpo de portabarras rígido (garantiza precisión a mayores cargas)
- marcas indicadoras para un ajuste rápido de las mordazas
- forma incluido borde de caída para agua
- tolerancias de desplazamiento radial y axial solo la mitad de los valores permitidos conforme a la clase de precisión DIN 1
- posibilidad de lubricación de las superficies de deslizamiento sometidas a elevadas cargas
- con llave de seguridad (requerida conforme a DIN EN 1550)
Ventaja para el cliente:
- fuerzas de agarre máximas
- elevada repetibilidad de cambio de mordazas
- piezas de desgaste optimizadas
- prevención óptima de la corrosión
- las mordazas de base y superiores de otros fabricantes son compatibles
- más tamaños bajo solicitud
5
Código de Pedido
C6078806
C6078807
C6078808
C6078809
C6078810
Tamaño
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Centro Diámetro del orificio
32 mm
42 mm
52 mm
62 mm
87 mm
Fuerza de cierre kN
23
73
114
185
240
Máx velocidad (RPM)
6000
5400
4600
4200
3300
Precio Ud. €
1770,42
1906,68
2232,22
2828,12
3876,10
Portapiezas
895
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49189
48792 49211