Page 908 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 908

Mandriles de torno
Mordazas de brocas BB
Mordaza interior BB tipo 300.DIN 6350, juego, mordaza escalonada saliente, templada.
Mordazas superiores blandas AB
Mordaza superior no escalonada AB tipo 302. DIN 6350. Juego, diseño estándar, blando, material 16MnCr15.
Código de Pedido
C3977438
C3977440
C3977441
C3977442
C3977443
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Anchura
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Precio Ud. €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Código de Pedido
C6078836
C6078837
C6078838
C6078839
C6078840
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
62 mm
74 mm
87 mm
103 mm
120 mm
Anchura
26,5 mm
28,5 mm
30,5 mm
36,5 mm
42,5 mm
Precio Ud. €
63,59
63,59
73,43
106,31
151,41
Mordazas de torno DB
Mordazas de base GB
5
Mordaza exterior DB tipo 300.DIN 6350, juego, mordaza escalonada entrante, templada.
Mordaza de base GB tipo 302. DIN 6350, juego, con pernos de montaje.
Código de Pedido
C3977408
C3977410
C3977411
C3977412
C3977413
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Anchura
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Precio Ud. €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Código de Pedido
C6078826
C6078827
C6078828
C6078829
C6078830
Tamaño de mandril
125
160
200
250
315
Longitud
55 mm
65 mm
78 mm
92 mm
108 mm
Anchura
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Precio Ud. €
211,97
245,50
277,95
375,28
500,73
894
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
49192 49191
49180 49190


































































































   906   907   908   909   910