Page 89 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 89
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Mango en T deslizante 1/2”
Mango flexible 1/2”
8152 - 1/2”SD Broca del berbiquí
Berbiquí de 1/2”, con mango de acero giratorio Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
DIN 3122/ISO 3315.
DIN 3122/ISO 3315, con empuñadura de 2 componentes.
Código de
Pedido Longitud
C3746733 400 mm
C3746734 470 mm
8158 - 1/2” Mango articulado
Precio Ud. €
36,05
53,40
Código de Pedido
C3746735
Longitud
300 mm
Precio Ud. €
13,73
Código de Pedido
C1251608
Precio Longitud Ud. €
417 mm ***
8154 - 1/2” Barra en T
Mango corredizo en T de 1/2” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Corredizo 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Mango articulado de 1/2”
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
SB = Embalaje en blister con información del producto
Adaptadores 1/2”
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C1251611
Longitud
283 mm
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C1251618
Precio Longitud Ud. €
390 mm ***
Código de Pedido
C4972247
C4972248
Tamaño del adaptador
1/2F x 3/8M
1/2F x 3/4M
Precio Ud. €
4,06
5,07
Barra en T deslizante de llave 1/2”
Manivela 1/2”
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972240 12,54
Manivela 1/2”
Con mango de acero, para transmitir fuerzas mayores mango de plato adicional para acople, radio de trabajo 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.
1932 Pieza ampliadora 1/2” - 3/8”
1
Código de Pedido
C2716465
Longitud total
305 mm
Precio Ud. €
15,10
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Mango con bisagra 1/2”
Código de Pedido
C1450218
Precio Ud. €
9,83
380 mm de long. Fabricado de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972250 23,71
Código de Pedido
C3980387
Longitud
456 mm
Precio Ud. €
72,67
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
75
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26672 40730
8537
10476
10439
26671
8539
10460
6401
26675
8536