Page 907 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 907
Mandriles de torno
Mandril de torneado ZG
Mandril de torneado con corona espiral ZG; soporte central cilíndrico, forma A, según DIN 6350
Código de Pedido
C6540183
C3977385
C3977387
C3977388
C3977389
C3977390
C3584626
C6840182
C6840183
C6840184
C6840185
Número de Parte
101781
101628
100300
100000
100200
101248
106074
100325
100465
100834
101567
Tamaño de mandril
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Fuerza de cierre kN
27
31
47
55
63
69
31
47
55
63
69
Peso neto
2,9 kg
4,5 kg
8,2 kg
14,6 kg
25,7 kg
44,2 kg
5 kg
8,75 kg
15,2 kg
27 kg
52,4 kg
Velocidad
4500 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
A través del
20 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
agujero Torque Nm
60
80
110
140
150
180
80
110
140
150
180
Mordazas
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Precio Ud. €
287,51
321,56
359,39
435,05
617,89
851,18
354,34
422,44
499,36
687,25
1021,41
Mandril de torno ZS
Platos autocentrantes engranados ZSDIN 6350, soporte central cilíndrico, forma
A, plato de 3 garras con mordaza interior y exterior.El plato de aro espiral –un sistema de agarre probado y universal– se utiliza siempre que se demanda una elevada fuerza de agarre, una gran precisión de desplazamiento y una repetibilidad muy alta. Para un uso en tornos, mesas giratorias, cabezales divisores, etc. Las mordazas pueden moverse en todo el rango de agarre girando una llave. Gracias
a ello pueden sujetarse piezas de trabajo con diferentes diámetros sin cambiar ni desplazar las mordazas. Diseño plano especial con montaje directo. Características técnicas:
- con mordazas de una pieza o con mordazas de base y mordazas superiores reversibles
- con autocentraje de ajuste espiral
- autocentraje
- cuerpo del plato: acero forjado en caliente o fundición de hierro especial, ajuste espiral: forjado en caliente y equilibrado, templado, los mandriles de torno deben lubricarse de forma regular para mantener su fuerza de agarre
- más tamaños bajo solicitudEl suministro incluye (BB y DB): 1 juego de mordazas escalonadas salientes (BB) montadas en el plato, 1 juego de mordazas escalonadas entrantes (DB), 1 llave de accionamiento, pernos de montaje.
5
Código de Pedido
C2556379
C3977398
C3977399
C3977400
C3977401
Tamaño
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Centro Diámetro del orificio
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Fuerza de cierre kN
31
47
55
63
69
Máx velocidad (RPM)
5500
4600
4000
3000
2300
Precio Ud. €
608,88
704,06
851,14
1182,08
1683,90
Portapiezas
893
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49170 227743