Page 906 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 906
Puntos giratorios
604 HM Basic
Tipo 604 HM Basiccon inserto de carburo, cuerpo templado y afilado, ángulo de la punta 60°.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión Forma de interferencia menor gracias a: - Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
ResistenteLarga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Perro de arrastre de plato CoE
Código de Pedido
C6078770
C6078771
C6078772
C6078773
Mount MTN
2
3
3
4
Máx velocidad Peso Max Pieza de Precio (RPM) trabajo Ud. €
7000 120 kg 336,35
6300 240 kg 392,58
5000 360 kg 418,54
3800 500 kg 500,73
Tipo 684-31 CoE Pequeño surtido en caja de maderamecánico, diám. de agarre 12- 50 mm, rango de torneado 13-100 mPara un torneado eficiente, de alta precisión,
de piezas de trabajo en toda su longitud sin tener que volver a montarlas en el
plato. En la misma operación podría fresarse también una ranura o un dentado. Esto podría ahorrar un mecanizado sucesivo, es decir en un tornillo de banco, lo cual puede ahorrar tiempo y dinero. El principio de diseño modular permite el intercambio ilimitado de discos de perros de arrastre y centros. El sistema de compensación mecánica garantiza fuerzas de agarre equivalentes en caras regulares o irregulares de piezas de trabajo. El centro apoyado en resortes permite la parada axial en la cara de la pieza de trabajo. Diámetro de agarre 8-80 mm. Peso máx. de la pieza de trabajo 100 kg
Código de Pedido
C6078803
C6078804
C6078805
Punta completa de centro sólido
Precio Mount MTN Ud. €
3 1490,31
4 1523,83
5 1569,26
5
Punta de carburo de centro sólido
Tipo 667DIN 806, punta completa, afilada solo, con punta de carburo.Puntos fijos DIN 806 y DIN 807 completamente templados y afilados (con afilado con puntas de carburo solo). Diferentes tipos disponibles. Los puntos fijos están fabricados con una concentricidad de 5 micrómetros. También hay disponibles bajo demanda versiones con una concentricidad de 3 micrómetros o mejor.
Características técnicas:
- completamente templado y afilado
- alta concentricidad
- resistente
Tipo 665DIN 806, punta completa, material: acero.Puntos fijos DIN 806 y DIN
807 completamente templados y afilados (con afilado con puntas de carburo
solo). Diferentes tipos disponibles. Los puntos fijos están fabricados con una concentricidad de 5 micrómetros. También hay disponibles bajo demanda versiones con una concentricidad de 3 micrómetros o mejor.
Características técnicas:
- completamente templado y afilado - alta concentricidad
- resistente
Código de Pedido
C6078798
C6078799
C6060146
C6060148
C6078800
C6078801
C6078802
Mount MTN
0
1
2
3
4
5
6
Diámetro
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Longitud
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Precio Ud. €
55,05
56,78
67,27
90,52
122,21
214,14
302,82
Código de Pedido
C6078792
C6078793
C6078794
C6078795
C6078796
C2415195
C6078797
Mount MTN
0
1
2
3
4
5
6
Diámetro
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Longitud
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Precio Ud. €
18,82
14,49
18,60
23,36
38,72
73,65
175,20
892
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
48783
48745
48782
48789