Page 905 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 905

Puntos giratorios
604 H Basic
614-00 Flex
Tipo 604 H Basiccuerpo templado y afilado, ángulo de la punta 60°.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Tipo 614-00 flexcompleto con todas las piezas insertadas en un caja de madera robusta.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión Forma de interferencia menor gracias a: - Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
Resistente
Larga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión Forma de interferencia menor gracias a: - Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
ResistenteLarga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Código de Pedido
C6078775
C6078776
C3690861
C3655585
C6078774
C3655587
Mount MTN
2
3
3
4
5
5
Máx velocidad (RPM)
7000
6300
5000
3800
3000
3000
Peso Max Pieza de trabajo
200 kg
400 kg
500 kg
800 kg
1000 kg
2000 kg
Precio Ud. €
180,61
211,97
229,28
270,38
719,20
394,75
Código de Pedido
C6078787
C6078788
C6078789
C6078790
C6078791
Mount MTN
2
3
3
4
5
Peso Max Pieza de trabajo
40 kg
130 kg
150 kg
250 kg
650 kg
Precio Ud. €
508,31
602,40
667,29
798,15
1103,13
604 HVL Basic
652 AC Control
5
Tipo 604 HVL Basic con centro de mayor duración, cuerpo templado y afilado, ángulo de la punta 60°.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión
Forma de interferencia menor gracias a:
- Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad
Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento
Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
ResistenteLarga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Tipo 652 AC controlcon indicador de presión y compensación de longitud como contracentro con perros de arrastre de plato, cuerpo templado y afilado, ángulo de la punta 60°.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión
Forma de interferencia menor gracias a:
- Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad
Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento
Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
Resistente
Larga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Código de Pedido
C6078780
C6078781
C6078782
C6078783
Mount MTN
2
3
4
5
Máx velocidad Peso Max Pieza de (RPM) trabajo
7000 140 kg
5000 400 kg
3800 500 kg
3000 1200 kg
Precio Ud. €
204,40
274,70
322,29
460,72
Código de Pedido
C6078784
C6078785
C6078786
Mount MTN
3
4
5
Máx velocidad Peso Max Pieza de (RPM) trabajo
4000 400 kg
3500 800 kg
2500 1600 kg
Precio Ud. €
654,31
710,55
954,96
Portapiezas
891
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48759 48752
48773 48774


































































































   903   904   905   906   907