Page 904 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 904

Puntos giratorios
600-20 Slim
Tipo 600-20 slimcon diámetro de carcasa pequeño y centro de mayor duración, cuerpo templado y afilado, ángulo de la punta 60°.Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales. Una vida más prolongada gracias a:
601 N Basic
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión
Forma de interferencia menor gracias a:
- Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
Resistente Larga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Tipo 601 N Basiccuerpo solo afilado no puesto a tierra, ángulo de la punta 60°. Los centros de cabezal móvil giratorio se han rediseñado en cuanto a su función y diseño. Debido a las nuevas características, son aún mejores para el uso diario y ofrecen ventajas adicionales.
Una vida más prolongada gracias a:
- Ranura para agua salpicada
- Lubricación mejorada
- Asiento de rodamiento de precisión
Forma de interferencia menor gracias a:
- Carcasa fija
Cuerpo templado y afilado
Centro templado, reafilado repetido a voluntad
Método de apoyo triple
Elevada tolerancia de desplazamiento
Lubricación de por vida
Elevadas velocidades
ResistenteLarga duración
Diferentes tipos aptos para diversas aplicaciones
Código de Pedido
C3964354
C3964355
C3964356
C3964357
Máx velocidad (RPM)
7000
7000
6300
4300
Peso Max Pieza de trabajo
170 kg
340 kg
700 kg
1400 kg
Precio Ud. €
165,47
205,49
254,15
370,95
Código de Pedido
Mount MTN
Máx velocidad (RPM)
7000
7000
6300
3800
3000
Peso Max Pieza de trabajo
80 kg
180 kg
300 kg
750 kg
1800 kg
Precio Ud. €
128,70
149,25
186,02
248,75
363,38
Mount MTN
2
3
4
5
C6078777 1
C6078778 2
C3655586 3
C6078779 4
C2415200 5
5
Contrapunto giratorio
Contrapunto giratorio; cuerpo templado y rectificado; ángulo de punta de 60°
Código de
Pedido Centre Diameter
C6840178 25 mm
C6840179 32 mm
C6840180 40 mm
Longitud Centro
30,3 mm
39,8 mm
49,3 mm
Diámetro de la carcasa
55 mm
68,5 mm
88,5 mm
Proyección Largo
82,5 mm
101,5 mm
128 mm
Peso Max Pieza de trabajo
300 kg
500 kg
630 kg
Precison de giro
0.005 mm
0.005 mm
0.005 mm
Precio Ud. €
166,96
212,23
309,83
890
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Portapiezas
48765
227741
48758


































































































   902   903   904   905   906