Page 903 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 903
Mandriles cónicos
Mandril de vástago cónico
Tipo 236. Mandriles de vástago cónico con unión cónica de portabrocas DIN 238 completamente templado y afilado
Código de Pedido
C6078760
C6078761
C6078762
C6078763
C6078764
C6078765
C3655571
C3655572
C6078766
C6078767
C6078768
C6078769
Hole for pin alignment
Numero casquillo conico Morse
Diámetro máximo
6,35 mm
10,095 mm
10,095 mm
12,065 mm
12,065 mm
12,065 mm
15,733 mm
15,733 mm
15,733 mm
17,431 mm
17,431 mm
17,431 mm
Diámetro exterior Min
5,85 mm
9,4 mm
9,4 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
14,5 mm
14,5 mm
14,5 mm
16,2 mm
16,2 mm
16,2 mm
Precio Ud. €
4,00
4,00
4,22
4,00
4,00
5,30
4,00
5,19
11,68
5,08
7,57
14,92
B6 1
B10 1
B10 2
B12 1
B12 2
B12 3
B16 2
B16 3
B16 4
B18 2
B18 3
B18 4
Soporte de extensión
Versión estándar tipo 268. Unión cónica externa afilada.
Código de Pedido
C6078734
C6078735
C6078736
C6078737
C6078738
C6078739
C6078740
C6078741
C6078742
C6078743
C6078744
C6078745
C6078746
C6078747
C6078748
C6078749
C6078750
C6078751
C6078752
C6078753
C6078754
C6078755
C6078756
C6078757
C6078758
C6078759
Diámetro
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Longitud
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Numero casquillo conico Morse
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
Precio 5 Ud. €
29,96
33,63
39,37
42,94
49,53
35,26
44,77
49,32
53,97
61,54
74,95
77,87
111,39
50,51
60,89
63,81
71,27
83,49
90,52
125,45
81,11
84,14
92,68
102,09
115,72
165,47
Portapiezas
889
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48712 48721